항목 | 수송 드럼 |
클로저 유형 | 레버 록 링 |
색상 | 파란색 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
자재 | HDPE |
외부 Dia. | 21.25 " |
전체 높이 | 36.125 " |
포장 그룹 | 위험 물질의 II 및 III |
UN 등급 솔리드 | 1H2 / Y250 / S |
음량 | 55 갤런 |
볼륨 용량 | 55 갤런 |
선박 중량 (kg) | 11.34 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 3923290000 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.