항목 | 수송 드럼 |
클로저 유형 | 레버 록 링 |
색상 | 파란색 |
가스켓 재질 | EPDM |
계량기 | 18 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
내부 Dia. | 22.5 " |
인테리어 코팅 | 녹 억제제 |
부하 용량 | 824의 파운드 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 24 " |
전체 높이 | 34.5 " |
포장 그룹 | 위험 물질의 II 및 III |
UN 등급 액체 | 1A2 / Y1.8 / 200 |
음량 | 55 갤런 |
볼륨 용량 | 55 갤런 |
선박 중량 (kg) | 22.84 |
선박 높이 (cm) | 87.63 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7310100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가스켓 재질 | 계량기 | 헤드 유형 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH55-3R | 검정 | - | 18 | 닫힌 머리 | 23 " | 23 " | 34.875 " | ₩ 448,350 | ||
TH55-3R-GY | 회색 | 좋은 | 18/20/18 | 닫힌 머리 | 23 " | 23 " | 34.875 " | ₩ 418,460 | ||
TH55-3R-MBLU | 파란색 | - | 18/20/18 | 닫힌 머리 | 23 " | 23 " | 34.875 " | ₩ 412,282 | ||
OH55-3R-GY | 회색 | EPDM | 18 | 오픈 헤드 | 22.5 " | 24 " | 34.5 " | ₩ 389,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.