SKOLNIK CQ1602Q 탄소강 드럼 오픈 헤드 16갤런
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수송 드럼 |
클로저 유형 | 레버 록 링 |
색상 | 흰색 덮개가있는 검정색 |
가스켓 재질 | EPDM |
계량기 | 16/20 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
내부 Dia. | 14 " |
인테리어 코팅 | 녹 억제제 |
부하 용량 | 440의 파운드 |
자재 | 탄소강 |
재질 두께 | 0.048/0.037/0.037 " |
외부 Dia. | 14.25 " |
전체 높이 | 27 " |
포장 그룹 | 위험 물질의 I 및 II |
UN 등급 액체 | 1A2 / Y1.5 / 200 |
UN 등급 솔리드 | 1A2 / Y200 / S |
음량 | 16 갤런 |
볼륨 용량 | 16 갤런 |
선박 중량 (kg) | 8.98 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 7310100010 |
원산지 | US |
A. 다양한 압력 및 온도 등급을 갖는 다양한 작동 상황에서 플랜지 개스킷은 두 플랜지 면 사이에 정적 밀봉을 제공합니다. 개스킷은 플랜지 면의 미세한 틈과 결함을 채워 액체와 가스를 제자리에 유지하는 밀봉을 만듭니다.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 내부 높이 | 폐쇄 | 클로저 유형 | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ0501 | - | - | 볼트 링 | - | 14.25 " | 10.375 " | - | 5 갤런 | ₩ 288,487 | ||
CQ0503 | - | - | - | - | 14.25 " | 10.375 " | - | 5 갤런 | ₩ 271,932 | ||
CQ1603L | - | - | - | - | 14.25 " | 27.25 " | - | 16 갤런 | ₩ 344,785 | ||
CQ1602 | - | - | 볼트 링 | 440의 파운드 | 14.25 " | 27.125 " | - | 16 갤런 | ₩ 362,372 | ||
CQ2006 | - | - | 볼트 링 | 484의 파운드 | 18.75 " | 21.75 " | - | 20 갤런 | ₩ 424,217 | ||
CQ5508 | - | - | 볼트 링 | 947의 파운드 | 23 " | 34.5 " | - | 55 갤런 | ₩ 578,007 | ||
CQ1002L | - | - | 볼트 링 | 264의 파운드 | 14.25 " | 19 " | - | 10 갤런 | ₩ 391,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.