항목 | 오버 팩 드럼 |
색상 | 노란색 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
재질 두께 | 0.2 " |
외부 Dia. | 35.5 " |
전체 높이 | 44.5 " |
포장 그룹 | 위험 물질의 I, II 및 III |
UN 등급 액체 | 1H2X345S, 미국 |
UN 등급 솔리드 | 1H2X345S, 미국 |
음량 | 95 갤런 |
볼륨 용량 | 95 갤런 |
선박 중량 (kg) | 24.95 |
선박 높이 (cm) | 123.19 |
선박 길이 (cm) | 90.17 |
선박 폭 (cm) | 90.17 |
HS 코드 | 3923900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
570 | 검정 | 32.25 " | 38.5 " | ₩ 673,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.