SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 1-1/2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 1.5 " , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 마운트: 코 , 노즈 마운트 나사산: 3 / 4 "-16 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 0.376 " , 로드 나사산 길이: 3 / 4 " , 단동/복동: 이중 행동 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 엔드 캡 재질 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 포트 크기 | 로드 Dia. | 로드 나사 크기 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZEA4 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 7.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 3" | ₩ 126,857 | |
A | 5ZEA6 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 9.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 5" | ₩ 142,590 | |
A | 5ZEA7 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 10.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 6" | ₩ 148,662 | |
A | 5ZEA2 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 5.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 1" | ₩ 110,092 | |
A | 5ZEA5 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 8.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 4" | ₩ 134,697 | |
A | 5ZEA3 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 6.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 2" | ₩ 119,000 | |
B | 1.50DXPSRD06.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 9.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 5" | ₩ 155,172 | |
B | 1.50DXPSRD04.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 7.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 3" | ₩ 155,172 | |
B | 1.50DXPSRD05.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 8.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 4" | ₩ 155,172 | |
B | 1.50dsrd01.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 5.44 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 1" | ₩ 23,134 | |
B | 1.50DXPSRD03.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 6.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 2" | ₩ 27,807 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 프로텍터
- 빗자루 액세서리
- 유닛 히터 모터
- 안전 저장 건물
- 문서 및 포스터 프레임
- 볼트
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 우물펌프
- 고정 링 및 구색
- 주석
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/4 "300 psi 벌크 다목적 에어 호스
- RAE 스텐실, 지게차 교통 전용
- VULCAN HART 송풍기
- COOPER B-LINE 미니 드롭인 설정 도구
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/16-24 Uns
- WRIGHT TOOL 잠금 C 클램프 펜치
- UNGER 와셔 스트립
- HUMBOLDT 비중계 항아리 목욕
- SMC VALVES 커넥터
- VESTIL Coatings