그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 1.5 " |
쿠션 타입 | 없음 |
실린더 타입 | 일주 |
엔드 캡 재질 | 델린 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
산 | 코 |
코 마운트 스레드 | 3 / 4 "-16 |
전체 길이 | 5.44 " |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
피스톤로드 재질 | 스테인리스 강 |
포트 크기 | 1 / 8 " |
로드 Dia. | 0.437 " |
로드 나사 길이 | 3 / 4 " |
로드 나사 크기 | 7 / 16-20 UNF |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 1" |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 160도 |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 엔드 캡 재질 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 포트 크기 | 로드 Dia. | 로드 나사 크기 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50DXPSRD03.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 6.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 2" | ₩ 27,807 | |
1.50DXPSRD04.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 7.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 3" | ₩ 139,650 | |
1.50DXPSRD05.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 8.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 4" | ₩ 139,650 | |
1.50DXPSRD06.00 | 화씨 32도 ~ 160도 | 델린 | 100의 PSI | 9.69 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 7 / 16-20 UNF | 5" | ₩ 139,650 | |
5ZEA2 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 5.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 1" | ₩ 110,092 | |
5ZEA3 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 6.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 2" | ₩ 107,100 | |
5ZEA4 | -10도 ~ 165도 F | 알류미늄 | 250의 PSI | 7.44 " | 1 / 8 "NPT | 7 / 16 " | 7/16 "-20 UNF | 3" | ₩ 114,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.