팔레트 잭
팔레트 트럭
Vestil PMC-PM5 시리즈 팔레트 트럭은 좁은 공간에서 쉽게 이동할 수 있는 컴팩트한 디자인과 부드러운 롤링을 위한 폴리우레탄 롤러가 특징입니다. 자체 윤활 볼 베어링이 있는 가벼운 프레임과 사용자 편의를 위해 인체 공학적으로 설계된 손잡이가 있습니다. 나일론 및 폴리우레탄 스티어링 휠 옵션으로 제공되는 광범위한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil PMC-PM5 시리즈 팔레트 트럭은 좁은 공간에서 쉽게 이동할 수 있는 컴팩트한 디자인과 부드러운 롤링을 위한 폴리우레탄 롤러가 특징입니다. 자체 윤활 볼 베어링이 있는 가벼운 프레임과 사용자 편의를 위해 인체 공학적으로 설계된 손잡이가 있습니다. 나일론 및 폴리우레탄 스티어링 휠 옵션으로 제공되는 광범위한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 항목 | 포크 너비 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 손잡이 길이 | 높이 | 자재 | 캐스터 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM10-2245 | ₩4,148,225 | |||||||||
B | PM1-1532-미니 | ₩935,250 | RFQ | ||||||||
C | PM5-CFR-2748 | - | RFQ | ||||||||
D | PMC-PM5-2748-SCL | ₩5,373,989 | RFQ | ||||||||
E | PMC-PPM-2045-G | ₩2,130,443 |
Lowboy 디럭스 파렛트 트럭
Wesco 팔레트 트럭은 창고 및 자동차 시설에서 포크에 적재 된 스키드, 팔레트 및 컨테이너를 들어 올리기 위해 설계되었습니다. 편안함을위한 고무 코팅 그립이있는 핸들 유형 스티어링과 충격 강도를위한 출구 롤러가있는 넓고 강화 된 포크가 특징입니다. 좁은 공간에서 기동성을 위해 최대 200도까지 회전 할 수 있습니다. 36, 42 및 48 인치 포크 길이로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 팔레트 트럭은 창고 및 자동차 시설에서 포크에 적재 된 스키드, 팔레트 및 컨테이너를 들어 올리기 위해 설계되었습니다. 편안함을위한 고무 코팅 그립이있는 핸들 유형 스티어링과 충격 강도를위한 출구 롤러가있는 넓고 강화 된 포크가 특징입니다. 좁은 공간에서 기동성을 위해 최대 200도까지 회전 할 수 있습니다. 36, 42 및 48 인치 포크 길이로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스케일 트럭
Wesco 스케일 팔레트 트럭은 한 번의 작업으로 팔레트를 들어 올리고, 이동하고, 무게를 측정할 수 있습니다. 보관 및 유통 센터에 가장 적합합니다. 이 트럭은 Mettler-Toledo Hawk 센서와 +/- 0.22lb의 계량 정확도를 제공하는 LED 디스플레이 스케일을 특징으로 합니다. 인체 공학적 7위치 핸드 컨트롤 시설과 3도 회전 반경을 위해 205인치 너비의 포크와 추가로 통합되었습니다. 이 트럭은 최대 5000lb의 하중을 처리할 수 있으며 22.5 및 27.5 폭 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco 스케일 팔레트 트럭은 한 번의 작업으로 팔레트를 들어 올리고, 이동하고, 무게를 측정할 수 있습니다. 보관 및 유통 센터에 가장 적합합니다. 이 트럭은 Mettler-Toledo Hawk 센서와 +/- 0.22lb의 계량 정확도를 제공하는 LED 디스플레이 스케일을 특징으로 합니다. 인체 공학적 7위치 핸드 컨트롤 시설과 3도 회전 반경을 위해 205인치 너비의 포크와 추가로 통합되었습니다. 이 트럭은 최대 5000lb의 하중을 처리할 수 있으며 22.5 및 27.5 폭 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
표준 디럭스 파렛트 트럭
Wesco 팔레트 트럭은 제조 공장 및 보관 시설에서 무거운 화물을 들어올리고 운반하는 데 이상적입니다. 마찰 및 마모 최소화를 위한 자국이 남지 않는 폴리우레탄 로드 휠과 팔레트와의 빠른 포크 결합/분리를 위한 테이퍼형 포크 팁이 특징입니다. 21인치 및 27인치 너비로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 팔레트 트럭은 제조 공장 및 보관 시설에서 무거운 화물을 들어올리고 운반하는 데 이상적입니다. 마찰 및 마모 최소화를 위한 자국이 남지 않는 폴리우레탄 로드 휠과 팔레트와의 빠른 포크 결합/분리를 위한 테이퍼형 포크 팁이 특징입니다. 21인치 및 27인치 너비로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
CPII 팔레트 트럭
Wesco CPII 팔레트 트럭은 식료품점과 창고에서 팔레트 적재물을 쉽게 운반하는 데 사용됩니다. 이 트럭은 쉽게 탐색할 수 있도록 180도 조향 반경이 특징이며 바닥에 가해지는 응력 집중을 줄이기 위해 성형 폴리우레탄 휠로 안내됩니다. 견고하고 편안한 그립을 위해 고무 코팅 처리된 손잡이와 통합되어 있으며 최대 5500lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies.
Wesco CPII 팔레트 트럭은 식료품점과 창고에서 팔레트 적재물을 쉽게 운반하는 데 사용됩니다. 이 트럭은 쉽게 탐색할 수 있도록 180도 조향 반경이 특징이며 바닥에 가해지는 응력 집중을 줄이기 위해 성형 폴리우레탄 휠로 안내됩니다. 견고하고 편안한 그립을 위해 고무 코팅 처리된 손잡이와 통합되어 있으며 최대 5500lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies.
롱 포크 파렛트 트럭
Wesco 롱 포크 팔레트 트럭은 창고 또는 조립 라인에서 팔레트를 들어 올리고 운반하는 데 이상적입니다. 이 트럭은 분말 코팅 처리 된 강철 구조와 작업장 주변의 하중을 정밀하게 제어하기위한 고무 코팅 핸들이 특징입니다. 충격 및 내마모성을 위해 폴리 우레탄 휠과 통합됩니다. 포크 길이가 59 ~ 98 인치 인 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 롱 포크 팔레트 트럭은 창고 또는 조립 라인에서 팔레트를 들어 올리고 운반하는 데 이상적입니다. 이 트럭은 분말 코팅 처리 된 강철 구조와 작업장 주변의 하중을 정밀하게 제어하기위한 고무 코팅 핸들이 특징입니다. 충격 및 내마모성을 위해 폴리 우레탄 휠과 통합됩니다. 포크 길이가 59 ~ 98 인치 인 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
디럭스 조절 식 팔레트 트럭
Wesco 조절 식 팔레트 트럭은 하역장 및 조선소에서 스키드, 컨테이너 및 팔레트를 들어 올리고 이동하는 데 적합합니다. 여기에는 지정된 운반 용량을 초과하는 하중의 들림을 방지하기위한 펌프 과부하 바이 패스, 작은 팔레트 이동을위한 조정 가능한 포크 타이로드, 장애물없는 결합 / 분리를위한 테이퍼 형 포크 팁이 있습니다. 61 인치 및 63 인치 길이로 제공되는 다양한 조정 가능한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 조절 식 팔레트 트럭은 하역장 및 조선소에서 스키드, 컨테이너 및 팔레트를 들어 올리고 이동하는 데 적합합니다. 여기에는 지정된 운반 용량을 초과하는 하중의 들림을 방지하기위한 펌프 과부하 바이 패스, 작은 팔레트 이동을위한 조정 가능한 포크 타이로드, 장애물없는 결합 / 분리를위한 테이퍼 형 포크 팁이 있습니다. 61 인치 및 63 인치 길이로 제공되는 다양한 조정 가능한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
CPI 팔레트 트럭
Wesco 팔레트 트럭은 창고 시설, 조선소 및 쇼핑 단지에서 팔레트를 사용하여 장비 / 패키지를 들어 올리고 운반하는 데 적합합니다. 빠른 현장 조정을위한 조정 가능한 포크 커넥팅로드와 뛰어난 그립 및 사용자 편의를 위해 고무 코팅 처리 된 핸들이 특징입니다. 36, 42 및 48 인치 포크 길이로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 팔레트 트럭은 창고 시설, 조선소 및 쇼핑 단지에서 팔레트를 사용하여 장비 / 패키지를 들어 올리고 운반하는 데 적합합니다. 빠른 현장 조정을위한 조정 가능한 포크 커넥팅로드와 뛰어난 그립 및 사용자 편의를 위해 고무 코팅 처리 된 핸들이 특징입니다. 36, 42 및 48 인치 포크 길이로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
CPII 로우보이 팔레트 트럭
Wesco CPII 로우보이 팔레트 트럭은 창고, 조립 라인 또는 처리 시설에서 팔레트를 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 팔레트 트럭의 로우보이 디자인과 7인치 포크 너비는 로우 프로파일 스키드에 적합하고 각각 하중의 균형을 맞추기에 충분한 표면적을 제공합니다. 이 장치는 7인치 몰드온 폴리우레탄 스티어링 휠, 2인치 스틸 로드 휠 및 180도 스티어링 반경 설계와 통합되어 있습니다. 최대 적재 용량이 4400lb인 이 로우보이 팔레트 트럭은 36~48인치 범위의 포크 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco CPII 로우보이 팔레트 트럭은 창고, 조립 라인 또는 처리 시설에서 팔레트를 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 팔레트 트럭의 로우보이 디자인과 7인치 포크 너비는 로우 프로파일 스키드에 적합하고 각각 하중의 균형을 맞추기에 충분한 표면적을 제공합니다. 이 장치는 7인치 몰드온 폴리우레탄 스티어링 휠, 2인치 스틸 로드 휠 및 180도 스티어링 반경 설계와 통합되어 있습니다. 최대 적재 용량이 4400lb인 이 로우보이 팔레트 트럭은 36~48인치 범위의 포크 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
하중 유지 수동 팔레트 트럭, 48인치 포크 길이
Dayton 팔레트 트럭은 산업 및 제조 시설에서 최대 5500lb의 하중을 들어 올리도록 설계된 수동 작동 장치입니다. 이 장치는 내구성을 위한 강철 프레임과 사용자 편의를 위한 수동 제어 레버를 특징으로 합니다. 또한 휠과 롤러가 통합되어 있어 쉽게 조작하고 이동을 제어할 수 있으며 루프 핸들은 편안한 그립과 작업장 주변 이동을 위해 팔레트 트럭을 쉽게 기울일 수 있습니다. 일부 모델에는 상자, 토트, 크레이트 및 팔레트 포크에 적재된 기타 적재된 자재를 안정화하는 데 도움이 되는 강철 등받이가 프레임에 부착되어 있습니다. 6-1/4인치 및 7-3/4인치(최대) 포크 높이로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오.
Dayton 팔레트 트럭은 산업 및 제조 시설에서 최대 5500lb의 하중을 들어 올리도록 설계된 수동 작동 장치입니다. 이 장치는 내구성을 위한 강철 프레임과 사용자 편의를 위한 수동 제어 레버를 특징으로 합니다. 또한 휠과 롤러가 통합되어 있어 쉽게 조작하고 이동을 제어할 수 있으며 루프 핸들은 편안한 그립과 작업장 주변 이동을 위해 팔레트 트럭을 쉽게 기울일 수 있습니다. 일부 모델에는 상자, 토트, 크레이트 및 팔레트 포크에 적재된 기타 적재된 자재를 안정화하는 데 도움이 되는 강철 등받이가 프레임에 부착되어 있습니다. 6-1/4인치 및 7-3/4인치(최대) 포크 높이로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오.
EZY-틸트 팔레트 핸드 트럭
Valley Craft EZY-Tilt 팔레트 핸드 트럭은 산업 및 상업 공간에서 팔레트에 무겁고 번거로운 화물을 운반합니다. 그들은 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있는 강철 신발이 있는 알루미늄/강철 프레임 구조를 가지고 있습니다. 이 팔레트 트럭은 EZY-Tilt 디자인을 특징으로 하여 작업자가 각진 포크를 하중 아래로 간단히 밀어서 포크를 제자리에 고정하고 짐. 자동으로 잠긴 이중 포크 슈는 풋 레버를 밟아 쉽게 해제할 수 있습니다. 또한 공압식/솔리드/몰드온 유형, 2/4개의 바퀴가 결합되어 하중을 전달합니다. 선택한 모델에는 트럭의 안전한 작동을 위한 핸드 브레이크와 더 긴 프레임 및 스키드 레일이 있어 트럭이 운전자에게 넘어지는 것을 방지합니다. Raptor Supplies 또한 팔레트 없이 화물을 들어 올릴 수 있는 10 x 19인치 솔리드 슈가 있는 가방 및 상자 핸드 트럭을 제공합니다. 11인치 및 13.75인치 신발 크기로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오.
Valley Craft EZY-Tilt 팔레트 핸드 트럭은 산업 및 상업 공간에서 팔레트에 무겁고 번거로운 화물을 운반합니다. 그들은 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있는 강철 신발이 있는 알루미늄/강철 프레임 구조를 가지고 있습니다. 이 팔레트 트럭은 EZY-Tilt 디자인을 특징으로 하여 작업자가 각진 포크를 하중 아래로 간단히 밀어서 포크를 제자리에 고정하고 짐. 자동으로 잠긴 이중 포크 슈는 풋 레버를 밟아 쉽게 해제할 수 있습니다. 또한 공압식/솔리드/몰드온 유형, 2/4개의 바퀴가 결합되어 하중을 전달합니다. 선택한 모델에는 트럭의 안전한 작동을 위한 핸드 브레이크와 더 긴 프레임 및 스키드 레일이 있어 트럭이 운전자에게 넘어지는 것을 방지합니다. Raptor Supplies 또한 팔레트 없이 화물을 들어 올릴 수 있는 10 x 19인치 솔리드 슈가 있는 가방 및 상자 핸드 트럭을 제공합니다. 11인치 및 13.75인치 신발 크기로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 브레이크 | 프레임 재질 | 높이 | 길이 | 신발 사이즈 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F84882A2 | ₩1,470,254 | RFQ | ||||||
B | F84879A7 | ₩1,951,090 | RFQ | ||||||
C | F84877A9 | ₩2,040,181 | RFQ | ||||||
D | F84880A4 | ₩1,700,363 | RFQ | ||||||
A | F84892A0 | ₩2,040,181 | RFQ | ||||||
B | F84883A1 | ₩1,951,090 | RFQ | ||||||
A | F84878A8 | ₩1,482,472 | RFQ | ||||||
D | F84876A0 | ₩1,712,581 | RFQ | ||||||
E | F84745A9 | ₩1,126,109 | RFQ | ||||||
F | F84800A1 | ₩1,772,909 | RFQ | ||||||
E | F84797A6 | ₩1,113,890 | RFQ | ||||||
G | F84790A3 | ₩885,818 | RFQ | ||||||
H | F84813A6 | ₩1,683,818 | RFQ | ||||||
I | F84808A3 | ₩1,683,818 | RFQ | ||||||
B | F84738A8 | ₩1,327,454 | RFQ | ||||||
B | F84731A5 | ₩908,218 | RFQ | ||||||
G | F84760A9 | ₩896,000 | RFQ | ||||||
J | F84911A7 | ₩1,195,345 | RFQ | ||||||
E | F84753A8 | ₩1,416,545 | RFQ | ||||||
E | F84752A9 | ₩1,416,545 | RFQ | ||||||
C | F84725A3 | ₩1,138,327 | RFQ | ||||||
G | F84793A0 | ₩1,327,454 | RFQ | ||||||
G | F84776A1 | ₩1,327,454 | RFQ | ||||||
C | F84727A1 | ₩1,416,545 | RFQ | ||||||
J | F84940A2 | ₩1,792,000 | RFQ |
EPT 시리즈 전동 롤 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | EPT-RL-4548-45 | ₩18,617,454 | RFQ | |
A | EPT-RL-4048-45 | ₩18,178,363 | RFQ | |
B | EPT-4048-45-RL | ₩21,232,756 | RFQ | |
C | EPT-4548-45-RL | - | RFQ |
PM4 시리즈 모든 기능을 갖춘 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | LV-100 | ₩6,058,181 | |
A | LV-100W | ₩6,058,181 | |
A | LV-10W | ₩4,276,363 | |
A | LV-50E | ₩8,552,727 | |
A | LV-10 | ₩4,098,181 | |
A | LV-10 / 100 테이블 | ₩392,890 | RFQ |
A | LV100WE | ₩11,225,454 | |
A | LV-10W - 100W 테이블 | ₩855,272 | RFQ |
A | LV-50WE | ₩9,265,454 |
스프링 캡
팔레트 트럭
팔레트 트럭
실린더 펌프
저소음 작동 매뉴얼 팔레트 잭, 빨간색, 강철
Dayton 수동 팔레트 잭은 소매점, 병원, 식료품점, 창고, 의료 및 산업 시설에서 무거운 화물을 들어 올리고 옮기도록 설계되었습니다. 이 장치는 소음을 60dB 미만으로 제한하는 조용한 롤 휠과 좁은 공간에서 원활한 작동과 쉬운 기동을 제공하는 볼 베어링이 있는 로드 롤러를 특징으로 합니다. 역회전 스위치가 있는 인체공학적 핸들, 경적 및 직관적이고 안전하고 정확한 작동을 제공하는 이중 "나비" 엄지 컨트롤이 포함되어 잠재적인 위험으로부터 작업자를 보호합니다. 이 트럭에는 배터리 상태를 모니터링하기 위한 배터리 방전 표시기가 함께 제공되며 승인된 직원의 접근을 제한하는 키 스위치도 있습니다. 적재 용량이 4400 및 5500lb인 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오.
Dayton 수동 팔레트 잭은 소매점, 병원, 식료품점, 창고, 의료 및 산업 시설에서 무거운 화물을 들어 올리고 옮기도록 설계되었습니다. 이 장치는 소음을 60dB 미만으로 제한하는 조용한 롤 휠과 좁은 공간에서 원활한 작동과 쉬운 기동을 제공하는 볼 베어링이 있는 로드 롤러를 특징으로 합니다. 역회전 스위치가 있는 인체공학적 핸들, 경적 및 직관적이고 안전하고 정확한 작동을 제공하는 이중 "나비" 엄지 컨트롤이 포함되어 잠재적인 위험으로부터 작업자를 보호합니다. 이 트럭에는 배터리 상태를 모니터링하기 위한 배터리 방전 표시기가 함께 제공되며 승인된 직원의 접근을 제한하는 키 스위치도 있습니다. 적재 용량이 4400 및 5500lb인 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오.
팔레트 잭
팔레트 잭은 지게차의 가장 기본적인 형태이며 창고, 창고 또는 처리 시설 내에서 팔레트를 이동하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 제공 데이튼 (Dayton), Valley Craft, Vestil, Wesco 및 옐로우 잭잇 팔레트 잭. 웨스코 팔레트 잭은 강철로 만들어져 마모에 강하고 최대 4000lb의 팔레트를 들어 올리고 운반하는 데 가장 적합합니다. 이 장치에는 포크를 들어올리고 팔레트 트럭을 조종하는 데 사용할 수 있는 루프 모양의 펌프 핸들이 있습니다. 펑크나 충격에 강한 폴리우레탄 스티어링 휠. Vestil 팔레트 잭은 인체 공학적 설계로 완전히 적재되었을 때 당기는 힘이 75 파운드에 불과합니다. 이 장치는 더 나은 기계적 효율성을 위해 크롬 도금 된 유압 펌프 피스톤과 사용하지 않을 때 자동으로 수직 위치로 돌아가는 스프링 장착 루프 핸들을 갖추고 있습니다. 또한 각 포크의 앞쪽 가장자리에 노즈 휠이 장착되어 깨끗한 팔레트 입구와 출구를 제공합니다.