항목 | 재활용 가능한 팔레트 트럭 |
생산 능력 | 2200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 7"(회전) |
캐스터 폭 | 1 1/2"(회전) |
색상 | 녹색, 검은 색 |
깊이 | 62 " |
포크 길이 | 45 " |
포크 너비 | 20 1 / 2 " |
완전 용접 프레임 | 가능 |
Dia를 처리하십시오. | 1 1 / 2 " |
핸들 높이 | 47 " |
손잡이 길이 | 47 " |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 펌프 핸들 |
높이 | 47 " |
길이 | 62 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 6 |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pmc-ppm-2045-g.pdf |
올릴 펌프 | 10 |
올려 진 높이 | 7.88 " |
엄밀한 피마자 Dia. | 2 1 / 2 " |
견고한 캐스터 폭 | 2 1 / 4 " |
서비스 높이 범위 | 3 3/8 ~ 7 7/8 " |
서비스 범위 | 3 3/8 인치 ~ 7 7/8 인치 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 58.95 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 포크 너비 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 손잡이 길이 | 높이 | 자재 | 캐스터 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10-2245 | 팔레트 잭 | 22 3 / 4 " | 10000의 파운드. | 1" | 48 " | 48 " | 강철 | 4 | ₩ 4,148,225 | ||
PM1-1532-미니 | 팔레트 트럭 | 4" | 1100의 파운드. | - | 48 " | 45 " | 강철 | 2 | ₩ 935,250 | RFQ
| |
PM5-CFR-2748 | 팔레트 트럭 | 27 " | 5000의 파운드. | 6 1 / 2 " | 48 " | 52 " | 강철 | - | - | RFQ
| |
PMC-PM5-2748-SCL | 팔레트 트럭 | 27 " | 5000의 파운드. | 8" | 48 " | 48 " | 강철 | - | ₩ 5,373,989 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.