항목 | 팔레트 트럭 |
생산 능력 | 5000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 초록색 |
깊이 | 64 " |
포크 센터 | 13 1 / 2 " |
포크 높이 낮추기 | 3.38 " |
포크 길이 | 47 3 / 4 " |
포크 안장 폭 | 27 " |
포크 너비 | 27 " |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 48 " |
유압유 | 1 석영 |
로드 센터 | 13.5 " |
낮은 높이 | 3 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pmc-pm5-2748-scl.pdf |
올려 진 높이 | 8" |
사용 가능한 길이 | 47 3 / 4 " |
사용 가능한 너비 | 27 " |
폭 | 27 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 포크 너비 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 손잡이 길이 | 높이 | 자재 | 캐스터 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10-2245 | 팔레트 잭 | 22 3 / 4 " | 10000의 파운드. | 1" | 48 " | 48 " | 강철 | 4 | ₩ 4,148,225 | ||
PMC-PPM-2045-G | 재활용 가능한 팔레트 트럭 | 20 1 / 2 " | 2200의 파운드. | 7"(회전) | 47 " | 47 " | 플라스틱 | 6 | ₩ 2,130,443 | ||
PM1-1532-미니 | 팔레트 트럭 | 4" | 1100의 파운드. | - | 48 " | 45 " | 강철 | 2 | ₩ 935,250 | RFQ
| |
PM5-CFR-2748 | 팔레트 트럭 | 27 " | 5000의 파운드. | 6 1 / 2 " | 48 " | 52 " | 강철 | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.