CHAINFLEX 트레이 케이블, 최대 11 암페어
필터
케이블 유형 : 연속 굽힘 , 재킷 색상: 회색 , 재킷 소재: PVC , 최대. 앰프: 11 , 최대. 전압 : 600V , 분. 굴곡 반경: 8 x OD , 온도. 범위: 화씨 23도 ~ 176도 , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 , 와이어 크기: 18 AWG
스타일 | 모델 | 도체 재료 | 게이지 / 도체 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF130US-07-05 | 베어 구리 | 18/5 | 0.35 " | 5 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 6,160 | |
A | CF130US-07-07 | 베어 구리 | 18/7 | 0.4 " | 7 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 9,187 | |
B | CF140US-07-07 | 베어 구리 | 18/7 | 0.478 " | 7 | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 14,210 | |
A | CF130US-07-05-25 | 구리 | 18/5 | 0.35 " | 5 | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 99,872 | |
A | CF130US-07-07-25 | 구리 | 18/7 | 0.4 " | 7 | 차폐되지 않은 | 25ft. | ₩ 140,245 | |
B | CF140US-07-07-25 | 구리 | 18/7 | 0.478 " | 7 | 차폐 | 25ft. | ₩ 226,729 | |
A | CF130US-07-05-100 | 구리 | 18/5 | 0.35 " | 5 | 차폐되지 않은 | 100ft. | ₩ 606,480 | |
A | CF130US-07-07-100 | 구리 | 18/7 | 0.4 " | 7 | 차폐되지 않은 | 100ft. | ₩ 564,095 | |
B | CF140US-07-07-100 | 구리 | 18/7 | 0.478 " | 7 | 차폐 | 100ft. | ₩ 905,222 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음식 서비스 액세서리
- 배수구
- 전원 장치
- 인사 리프트
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- 머리보호구
- 안면보호
- 고정용공구
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 텐셔너 및 타이트 너
- BATTALION 교통량이 많은 경첩
- EKLIND L 형 이중 볼 엔드 육각 키
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 보링 바 0.36 인치 보어
- ZSI-FOSTER EBH 시리즈, 박스 마운팅 클립이 있는 전기 박스 행거
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 단극 XNUMX방향 팬 속도 제어
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 와이어 메쉬, 40미크론
- HUMBOLDT 범용 실험실 타이머
- LIFTOMATIC 인체공학적인 파워 드라이브 드럼 핸들러
- CONDOR 니트 장갑, 풀 핑거, 코팅되지 않음, 면, 7 게이지, 베이지
- WEG 접촉기 블록