항목 | 팔레트 트럭 |
베어링스 | 봉인 된 공 |
색상 | 빨간색 |
건설 | 강철 |
마감재 | 분말 코팅 |
포크 높이 낮추기 | 2-15 / 16 " |
올려 진 포크 높이 | 7-1 / 2 " |
포크 길이 | 48 " |
포크 너비 | 6 5 / 16 " |
처리 | 헤비 듀티 쿠션 그립 |
최대 리프팅 높이. | 7.5 " |
최소 리프팅 높이 | 2 15 / 16 " |
부하 용량 | 4400의 파운드 |
로드 센터 | 24 " |
메인 휠 크기 | 7" |
전체 높이 | 48 " |
전체 길이 | 63 " |
전체 폭 | 27 " |
피벗 | 190 학위 |
롤러 직경 | 2.875 " |
롤러 재질 | 폴리 우레탄 |
UPC | 190735257913 |
휠 재질 | 고무 |
포크 폭 | 27 " |
포크 사이 폭 | 14-3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 70.2 |
선박 높이 (cm) | 44.45 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8427900040 |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
32HD11 | 5500의 파운드 | ₩ 1,001,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.