GARLAND MFG 분할 헤드 생가죽 망치
Garland Mfg 스플릿 헤드 해머는 표면과 핸들의 신속한 변경을 허용하여 가동 중지 시간을 줄입니다. XNUMX개의 소켓 헤드 캡 나사가 있는 주철 헤드가 있어 클램핑 변형을 고르게 분산시켜 핸들과 페이스 유지력을 향상시킵니다.
스타일 | 모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 31002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | ₩ 185,054 | |
B | 33002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | ₩ 217,127 | |
C | 35002 | 1.5 " | 3" | 2" | ₩ 132,363 | |
D | 36002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | ₩ 305,454 | |
E | 34002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | ₩ 183,018 | |
A | 31001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | ₩ 173,090 | |
E | 34001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | ₩ 177,927 | |
D | 36001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | ₩ 292,727 | |
C | 35001 | 1.25 " | 2.625 " | 1" | ₩ 130,581 | |
B | 33001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | ₩ 206,436 | |
C | 35003 | 1.75 " | 3.25 " | 3" | ₩ 149,418 | |
E | 34003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | ₩ 222,727 | |
B | 33003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | ₩ 264,472 | |
A | 31003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | ₩ 222,472 | |
F | 36003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | ₩ 461,490 | |
E | 34004 | 2" | 5.375 " | 4mm | ₩ 253,272 | |
A | 31004 | 2" | 5.375 " | 4mm | ₩ 254,290 | |
C | 35004 | 2" | 3.75 " | 4mm | ₩ 165,963 | |
B | 33004 | 2" | 5.375 " | 4mm | ₩ 332,690 | |
D | 36004 | 2" | 5.375 " | 4mm | ₩ 574,000 | |
B | 33005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | ₩ 479,309 | |
C | 35005 | 2.75 " | 4" | 5" | ₩ 234,690 | |
E | 34005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | ₩ 387,672 | |
A | 31005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | ₩ 384,109 | |
D | 36005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | ₩ 833,636 |
분할 머리 생가죽 망치
Garland Manufacturing의 스플릿 헤드 해머는 다이 이동/포지셔닝, 전기 모터 수리 및 프로펠러 수리 응용 분야에서 못을 박거나 물체를 성형하는 데 이상적입니다. 이 다목적 해머는 쉽게 교체할 수 있는 생가죽, 구리, 우레탄, 나일론 및 Gar-Dur 플라스틱 표면과 함께 제공되어 다용성을 극대화하고 가공 중단 시간을 줄입니다. ISO 및 OSHA 표준에 따라 설계되었으며 더 나은 제어를 위한 단단한 히코리 나무 손잡이와 추가 유지력을 위해 타격 헤드를 손잡이와 연결하는 롤 핀이 특징입니다. Garland 스플릿 헤드 해머는 다양한 헤드 길이, 면 직경 및 크기로 제공됩니다.
특징
- Garland Manufacturing의 스플릿 헤드 해머는 다이 이동/포지셔닝, 전기 모터 수리 및 프로펠러 수리 응용 분야에서 못을 박거나 물체를 성형하는 데 이상적입니다.
- 이 다목적 해머는 쉽게 교체할 수 있는 생가죽, 구리, 우레탄, 나일론 및 Gar-Dur 플라스틱 표면과 함께 제공되어 최대의 다용성을 제공하고 가공 중단 시간을 줄입니다.
- 그들은 ISO 및 OSHA 표준에 따라 설계되었으며 더 나은 제어를 위한 단단한 히코리 나무 손잡이와 추가 유지력을 위해 손잡이와 타격 헤드를 연결하는 롤링 핀이 특징입니다.
자주하는 질문
가죽 망치는 무엇에 적합합니까?
가죽 망치는 가죽 작업에 사용되는 타격 도구의 일종입니다. 물체에 집중된 힘을 가합니다. 일반적으로 작업 중인 가죽에 스탬프를 찍거나 표시하거나 자르는 데 사용되는 금속 도구입니다. 다양한 크기, 디자인 및 재질로 제공됩니다.
기획이란 무엇을 의미합니까?
플래닝은 판금을 성형하는 데 사용되는 방법입니다. 플래니싱은 얇은 금속 시트를 구부리고 성형하는 방법입니다. 결함을 제거하고 올바른 곡선을 생성하기 위해 금속을 둥근 말뚝으로 지지하는 동안 특수한 대패질 망치로 금속을 두드립니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 및 / 또는 진공 변환기
- 칼라 베어링
- 임팩트 비트 세트
- 유전체 신발
- 검사/검색도구
- 사무용 가구
- 도구 보유
- 골재 테스터
- 열가소성 용접
- T&S 사전 헹굼 스프레이 밸브
- STA-KON 나일론 잠금 포크 터미널
- VESTIL CS 시리즈 자동차 정류장
- SUPER-STRUT U564 시리즈 빔 클램프
- WOODHEAD 130023 시리즈 펜던트 스위치
- COOPER B-LINE Type 4X Lay In Wireway 니플
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 스냅온 안장, IPS OD x Fipt
- PRECISION BRAND 필러 게이지
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA 표면 실장 고정구
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 C 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 4개