항목 | 팔레트 잭 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 112 " |
포크 길이 | 96 " |
포크 너비 | 20 5 / 8 " |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 48 " |
길이 | 96 " |
낮은 높이 | 2 7 / 8 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-pm4-2096.pdf |
올려 진 높이 | 7 3 / 4 " |
폭 | 20.62 " |
선박 중량 (kg) | 162.9 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.