BUSSMANN 퓨즈 홀더 회로와의 접촉을 유지하기 위해 퓨즈를 전기 연결 지점에 장착 및 고정하도록 설계되었습니다. 감전으로부터 보호하기 위한 IP20 손가락 안전 구조와 35mm DIN 레일 장착 스타일이 특징입니다. 1, 2 및 3극 설계 옵션으로 제공
회로와의 접촉을 유지하기 위해 퓨즈를 전기 연결 지점에 장착 및 고정하도록 설계되었습니다. 감전으로부터 보호하기 위한 IP20 손가락 안전 구조와 35mm DIN 레일 장착 스타일이 특징입니다. 1, 2 및 3극 설계 옵션으로 제공
퓨즈 시리즈 HKP 용 퓨즈 홀더
HFA 시리즈 인라인 방수 홀더
퓨즈 시리즈 BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK 용 퓨즈 홀더
스타일 | 모델 | 장착 스타일 | 커넥터 타입 | 깊이 | 폭 | 와이어 크기 | 퓨즈 블록 설계 | 퓨즈 Dia. | 퓨즈 홀더 코드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEB-AW-RYC | ₩275,327 | |||||||||
B | HEB-AA | ₩58,594 | |||||||||
C | HEB-AW-RLC-A | ₩178,290 | |||||||||
D | HPS | ₩59,622 |
퓨즈 시리즈 HTB 용 퓨즈 홀더
퓨즈 시리즈 ATC 용 퓨즈 홀더
퓨즈 시리즈 FNQ-R, KTK-R, LP-CC 용 핑거 세이프 퓨즈 블록
스타일 | 모델 | 끊어진 퓨즈 표시기 | DC 전압 등급 | 퓨즈 블록 설계 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | OPM-1038R | ₩635,180 | ||||
B | OPM-1038RSW | ₩849,450 | ||||
B | OPM-1038RSWC | ₩1,047,619 | ||||
A | OPM-1038RC | ₩1,691,427 |
스타일 | 모델 | 암페어 AC | 맥스. 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HLQ-1 / 2 | ₩18,165 | |||
A | HLQ-5 | ₩17,377 | |||
A | HLQ-8 | ₩18,847 | |||
A | HLQ-10 | ₩17,622 | |||
A | HLQ-1-6 / 10 | ₩17,622 | |||
A | HLQ-3-2 / 10 | ₩17,447 |
퓨즈 시리즈 TCFH 용 핑거 세이프 퓨즈 블록
퓨즈 시리즈 LPJ, JKS 용 핑거 세이프 퓨즈 블록
Bussmann 손가락 안전 퓨즈 블록은 Eaton LPJ 및 JKS 시리즈 퓨즈를 안전하게 보호합니다. 이 블록은 안전과 신뢰성이 중요한 산업 및 상업용 응용 분야에 사용됩니다. 전기 회로에서 퓨즈를 안전하게 고정하여 장비를 보호하고 과전류 또는 단락으로 인한 손상을 방지합니다. 이 퓨즈 블록은 손가락에 안전하도록 설계되어 충전부와의 우발적인 접촉을 방지하고 감전 위험을 줄이고 작업자 안전을 보장합니다. 퓨즈 블록과 배전 블록을 하나의 구성 요소로 결합하여 패널 레이아웃을 단순화하고 패널 공간을 최대 65% 적게 사용합니다. 이 블록은 와트 손실을 줄이고 패널의 전체 작동 온도를 줄이기 위해 더 적은 수의 와이어 연결을 사용합니다.
Bussmann 손가락 안전 퓨즈 블록은 Eaton LPJ 및 JKS 시리즈 퓨즈를 안전하게 보호합니다. 이 블록은 안전과 신뢰성이 중요한 산업 및 상업용 응용 분야에 사용됩니다. 전기 회로에서 퓨즈를 안전하게 고정하여 장비를 보호하고 과전류 또는 단락으로 인한 손상을 방지합니다. 이 퓨즈 블록은 손가락에 안전하도록 설계되어 충전부와의 우발적인 접촉을 방지하고 감전 위험을 줄이고 작업자 안전을 보장합니다. 퓨즈 블록과 배전 블록을 하나의 구성 요소로 결합하여 패널 레이아웃을 단순화하고 패널 공간을 최대 65% 적게 사용합니다. 이 블록은 와트 손실을 줄이고 패널의 전체 작동 온도를 줄이기 위해 더 적은 수의 와이어 연결을 사용합니다.
CHCC 퓨즈 홀더, UL 클래스 CC, 표시기 포함
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHCC1DI-48U | ₩68,652 | |||||
B | CHCC3DIU | ₩330,522 | |||||
C | CHCC2DIU | ₩199,640 | |||||
D | CHCC1DIU | ₩96,582 |
CH 계열 모듈형 퓨즈 홀더, 네온 램프 표시기
CHCC 퓨즈 홀더, UL 클래스 CC, 표시기 없음
CH 계열 모듈식 퓨즈 홀더, EasyID 창 표시기
안전 J 손가락 안전 퓨즈 홀더, 클래스 J
퓨즈 홀더
퓨즈 홀더, 30A, 600V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
OPMNGSA005C | BD3AVL | ₩ 19,124 |
퓨즈 홀더 액세서리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CH22IP20 | BC9HVP | ₩ 5,348 |
퓨즈 홀더, 250A, 5/16인치 크기, 열가소성/주석 도금 황동, 빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C4044-1R | BC8THE | ₩ 33,964 |
연결 해제 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
15100-604 | AD7ACN | ₩ 2,988,229 |
분리형 퓨즈 홀더, 0-30A, 크림프 유형, 열가소성 수지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HET-AW-RYC | BD3HLK | ₩ 295,148 |
퓨즈 홀더, 퓨즈 블록, 정션 블록, 스터드 유형, 250A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C4044 - 1 | BD2YDC | ₩ 33,964 |
더 알아보기
- 수상안전
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 실험실기구
- 용접봉 및 와이어
- 음식 서비스 매점 장비
- 플레이트 캐스터
- 스크 라이버 및 프로브
- 전기 스틱 및 구조 후크
- 장착 포인트 키트
- 풀 커버 펌프
- QORPAK 폐쇄 89-400 흰색
- TEMPCO 스트립 히터 15-1 / 4 인치 길이 1200도 화씨
- HALLOWELL 벌크 랙 스타터, 데크 없음
- VULCAN HART 일어나는 사람
- COOPER B-LINE 바이패스가 없는 단일 미터 소켓
- HONEYWELL 커버 플레이트
- SCOTSMAN 아이스 디스펜서
- KAREWEAR 방패가 달린 후드
- COXREELS 자체 수축 코드 릴
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 보링용 셀프 피드 드릴 비트