항목 | 퓨즈 홀더 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
암페어 범위 | 1 ~ 30 |
암페어 AC | 30 |
끊어진 퓨즈 표시기 | 가능 |
커넥터 타입 | 스페이드 러그 및 클램프 러그 |
DC 전압 등급 | 300 VDC |
깊이 | 2.434 |
퓨즈 블록 설계 | 터치 안전 |
퓨즈 Dia. | 13 / 32 " |
퓨즈 홀더 코드 | W |
퓨즈 길이 | 1.5 " |
퓨즈 타입 | CC 등급 |
퓨즈 UL 등급 | CC |
높이 | 2.91 " |
표시 / 비 표시 | 표시 |
길이 | 2.909 |
맥스. 암페어 | 30 |
맥스. 전압 | 600 |
장착 스타일 | DIN 레일 |
극 수 | 2 |
폭 | 0.70 |
와이어 크기 | 18 ~ 4 Cu |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.39 |
선박 길이 (cm) | 3.51 |
선박 폭 (cm) | 8.33 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCC1DIU | 2.91 " | 0.69 " | 1 | 3.28 " | ₩ 96,582 | ||
CHCC3DIU | 2.06 " | 2.909 | 3 | 0.70 | ₩ 330,522 | ||
CHCC1DI-48U | - | - | - | - | ₩ 68,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.