그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 홀더 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
암페어 범위 | 1 ~ 30 |
암페어 AC | 30 |
끊어진 퓨즈 표시기 | 가능 |
클래스 | CC 등급 |
커넥터 타입 | 스페이드 러그 및 클램프 러그 |
현재 평가 | 30 |
DC 전압 등급 | 300 VDC |
깊이 | 2.434 |
퓨즈 블록 설계 | 터치 안전 |
퓨즈 Dia. | 13 / 32 " |
퓨즈 홀더 코드 | W |
퓨즈 길이 | 1.5 " |
퓨즈 타입 | CC 등급 |
퓨즈 UL 등급 | CC |
높이 | 2.91 " |
표시 / 비 표시 | 표시 |
길이 | 0.69 " |
맥스. 암페어 | 30 |
맥스. 전압 | 600 |
장착 스타일 | DIN 레일 |
극 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -20도 90도까지. 씨 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-chcc1diu.pdf |
타입 | 모듈식 퓨즈 홀더 |
정격 전압 | 48V DC |
폭 | 3.28 " |
와이어 크기 | 18 ~ 4 Cu |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.39 |
선박 길이 (cm) | 1.75 |
선박 폭 (cm) | 8.33 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | CN |
A. 최대 600VAC/DC의 전압용으로 설계되었습니다.
A. 예, 홀더에는 회로의 무결성을 유지하면서 안전하고 안정적인 연결을 보장하는 적절한 단자가 장착되어 있습니다.
A. 퓨즈 교체 과정은 간단합니다. 퓨즈 홀더의 내구성 있는 하우징은 필요한 경우 퓨즈를 쉽게 삽입하고 교체할 수 있도록 설계되었습니다.
A. 이 퓨즈 홀더의 최대 정격 전류는 30A입니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCC2DIU | 2.91 " | 2.909 | 2 | 0.70 | ₩ 199,640 | ||
CHCC3DIU | 2.06 " | 2.909 | 3 | 0.70 | ₩ 330,522 | ||
CHCC1DI-48U | - | - | - | - | ₩ 68,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.