항목 | 퓨즈 홀더 |
클래스 | CC 등급 |
색상 | 백 |
현재 평가 | 30 |
퓨즈 크기 / 그룹 | 5AG 난쟁이 |
높이 | 73mm |
조명 | 조명되지 않음 |
길이 | 87mm |
장착 스타일 | DIN 레일 |
극 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -20도 120도까지. 씨 |
포장 | 대부분 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-chcc1du.pdf |
제품 유형 | 퓨즈 홀더 |
타입 | 모듈식 퓨즈 홀더 |
정격 전압 | 48V DC |
폭 | 17.5mm |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.29 |
선박 길이 (cm) | 8.69 |
선박 폭 (cm) | 1.75 |
A.
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.