항목 | 퓨즈 홀더 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
암페어 범위 | 1 ~ 30 |
암페어 AC | 30 |
끊어진 퓨즈 표시기 | 아니 |
커넥터 타입 | 주름 |
DC 전압 등급 | 600 VDC |
EAN | 5027590062527 |
퓨즈 블록 설계 | 인라인 |
퓨즈 Dia. | 13 / 32 " |
퓨즈 홀더 코드 | D |
퓨즈 길이 | 1.5 " |
퓨즈 타입 | 초소 |
퓨즈 UL 등급 | CC |
높이 | 1.5 " |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
길이 | 0.41 " |
맥스. 암페어 | 30 |
맥스. 전압 | 600 |
장착 스타일 | 인라인 |
극 수 | 1 |
폭 | 0.41 " |
와이어 크기 | 12 ~ 8 Cu |
선박 중량 (kg) | 11.05 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | MX |
A. 예, 이 퓨즈를 쉽게 설치하려면 Bussmann을 고려해 보십시오. FP-3 풀러 퓨즈전기 시스템 내에서 퓨즈를 쉽게 제거하고 설치할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 장착 스타일 | 커넥터 타입 | 깊이 | 폭 | 와이어 크기 | 퓨즈 블록 설계 | 퓨즈 Dia. | 퓨즈 홀더 코드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB-AW-RYC | 인라인 | 크림프 / 고정 나사 | 0.94 " | 1.11 " | 12 ~ 3 라인, 12 ~ 8 부하 Cu 만 | 인라인 | 0.41 " | D | ₩ 275,327 | ||
HEB-AW-RLC-A | 인라인 | 주름 | - | 0.41 " | 12 ~ 8 Cu | 인라인, 브레이크 어웨이 | 0.41 " | D | ₩ 178,290 | ||
HPS | 패널 | 빠른 연결 / 솔더 | 2.41 " | 1.13 " | - | 총검 | 13 / 32 " | D / W | ₩ 59,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.