플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A 홀더 퓨즈 30A | AE8QVZ 6F453

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A 홀더 퓨즈 30A

재고 있음 있음
항목: AE8QVZ 모델: HEB-AW-RLC-A교차 참조: 6F453

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 178,290 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈 홀더
AC 전압 등급600 VAC
암페어 범위1 ~ 30
암페어 AC30
끊어진 퓨즈 표시기아니
커넥터 타입주름
DC 전압 등급600 VDC
퓨즈 블록 ​​설계인라인, 브레이크 어웨이
퓨즈 Dia.0.41 "
퓨즈 홀더 코드D
퓨즈 길이1.5 "
퓨즈 타입초소
퓨즈 UL 등급CC
높이1.5 "
표시 / 비 표시비지시
길이0.41 "
맥스. 암페어30
맥스. 전압600
장착 스타일인라인
극 수1
0.41 "
와이어 크기12 ~ 8 Cu

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드8536908085
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델장착 스타일커넥터 타입깊이와이어 크기퓨즈 블록 ​​설계퓨즈 Dia.퓨즈 홀더 코드가격
BUSSMANN HEB-AA 인라인 퓨즈 홀더 30A 600 V | AA9AWK 1BW56 HEB-AA인라인주름-0.41 "12 ~ 8 Cu인라인13 / 32 "D₩ 58,594
BUSSMANN HEB-AW-RYC 퓨즈 홀더 30a 600v | AA9EZP 1CV50 HEB-AW-RYC인라인크림프 / 고정 나사0.94 "1.11 "12 ~ 3 라인, 12 ~ 8 부하 Cu 만인라인0.41 "D₩ 275,327
BUSSMANN HPS 초소형 퓨즈 블록 ​​30A | AE8QWA 6F455 HPS패널빠른 연결 / 솔더2.41 "1.13 "-총검13 / 32 "D / W₩ 59,622

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A 홀더 퓨즈 30A
₩ 178,290 /단위