퓨즈 시리즈 BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK용 BUSSMANN 퓨즈 홀더
Bussmann 퓨즈 홀더는 전기 회로에 퓨즈를 안전하게 통합하여 강력한 전류 경로를 보장하고 과전류 조건에서 퓨즈를 쉽게 교체할 수 있도록 하는 데 적합합니다. 이 홀더는 라이브 클립과의 우발적인 접촉을 방지하기 위해 퓨즈를 감싸고 있습니다.
스타일 | 모델 | 장착 스타일 | 커넥터 타입 | 깊이 | 폭 | 와이어 크기 | 퓨즈 블록 설계 | 퓨즈 Dia. | 퓨즈 홀더 코드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEB-AW-RLC-A | 인라인 | 주름 | - | 0.41 " | 12 ~ 8 Cu | 인라인, 브레이크 어웨이 | 0.41 " | D | ₩ 178,290 | |
B | HEB-AA | 인라인 | 주름 | - | 0.41 " | 12 ~ 8 Cu | 인라인 | 13 / 32 " | D | ₩ 94,500 | |
C | HEB-AW-RYC | 인라인 | 크림프 / 고정 나사 | 0.94 " | 1.11 " | 12 ~ 3 라인, 12 ~ 8 부하 Cu 만 | 인라인 | 0.41 " | D | ₩ 250,145 | |
D | HPS | 패널 | 빠른 연결 / 솔더 | 2.41 " | 1.13 " | - | 총검 | 13 / 32 " | D / W | ₩ 59,622 |
특징
- Bussman의 HEB 시리즈 인라인 퓨즈 홀더는 특정 라인을 보호하기 위해 회로를 따라 어디에나 연결할 수 있습니다. 이러한 와이어 장착형 홀더는 오류 발생 시 이러한 라인을 분리하여 나머지 배선 시스템이 손상되지 않도록 합니다.
- 회로에 연결하기 위해 각 콘센트에서 연장되는 피그테일 와이어와 퓨즈를 둘러싸는 콘센트가 특징입니다.
- 공간이 제한적이거나 퓨즈 박스가 비실용적인 애플리케이션에 이상적입니다.
- 브랜드 패널 장착 퓨즈 블록 분기 회로, 변압기 및 일반 부하의 과전류 보호를 제공하기 위해 클래스 CC 퓨즈와 함께 사용할 수 있습니다.
- 또한 XNUMX차 분기 회로 퓨즈 또는 차단기를 보완하고 조명, 솔레노이드, 모터 및 변압기 회로에 대한 백업 과전류 보호 기능을 제공하기 위해 소형 퓨즈와 함께 사용됩니다.
- 이 패널 장착 퓨즈는 제어 패널 및 인클로저에 쉽게 장착할 수 있도록 퓨즈를 수용하는 원통형 본체를 가지고 있습니다.
- 퓨즈를 수용하기 위한 상단 개구부와 회로에 연결되고 패널에 장착되는 단자 끝이 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주하는 질문
나사 손잡이 퓨즈 캡의 목적은 무엇입니까?
나사 손잡이는 퓨즈를 홀더로 운반하고 퓨즈를 제자리에 고정합니다.
단열 부츠란?
절연(또는 유전체) 부츠는 감전의 위험을 방지하기 위해 분리형 홀더와 함께 포함됩니다.
이 홀더는 무엇으로 만들어졌습니까?
이 퓨즈 홀더는 우수한 절연성과 물 또는 오염 방지 기능을 제공하는 견고한 열가소성 소재로 만들어졌습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고정식 전기 공기 압축기
- 도관 피팅
- 평면 및 면도 도구
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- 부싱 및 토크 암 키트
- 샌딩 액세서리
- 캐스터 및 휠
- 살충제 및 해충 구제
- 카펫 도구 키트
- 리니어 모션
- APPROVED VENDOR 표면 보호 테이프
- CASH VALVE 청동 압력 조절기, 시리즈
- APPLETON ELECTRIC 3/4 인치 백열등 설비
- BUSSMANN 170M 유형 110 시리즈 특수 퓨즈
- AMERICRAFT MANUFACTURING 후드
- RUB VALVES S.94 시리즈, 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 체크 밸브 수리 키트, EPDM
- ALVORD POLK 스트레이트 플루트 테이퍼 섕크 브릿지 리머
- TIMKEN 단일 립 오일 씰, 탄화플루오르
- BALDOR / DODGE QD, W 사이즈 부싱