CLIMAX METAL PRODUCTS RC 시리즈 고정 나사 커플링
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 나사 크기 | 타입 | 키홈 폭 | 자재 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RC-037-S | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | 원피스 고정 나사 | - | 스테인리스 강 | 3500 | ₩ 54,180 | |
B | RC-037-S-KW | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | 키홈이있는 원피스 고정 나사 | 3 / 32 " | 스테인리스 강 | 3500 | ₩ 108,710 | |
C | RC-037-KW | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | 키홈이있는 원피스 고정 나사 | 3 / 32 " | 강철 | 3500 | ₩ 56,385 | |
C | RC-050-KW | 1" | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 1 / 8 " | 강철 | 1800 | ₩ 41,195 | |
D | RC-037-A | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | 원피스 고정 나사 | - | 알류미늄 | 3500 | ₩ 32,480 | |
A | RC-050-S | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | 원피스 고정 나사 | - | 스테인리스 강 | 3500 | ₩ 71,032 | |
D | RC-050-A | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | 원피스 고정 나사 | - | 알류미늄 | 3500 | ₩ 34,685 | |
C | RC-075-KW | 1.5 " | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 3 / 16 " | 강철 | 1800 | ₩ 53,882 | |
B | RC-050-S-KW | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 3/16" | 키홈이있는 원피스 고정 나사 | 1 / 8 " | 스테인리스 강 | 3500 | ₩ 103,302 | |
E | RC-050 | 1.5 " | 1 / 2 " | 1" | 1/4-20 x 1/4" | 원피스 고정 나사 | - | 강철 | 3500 | ₩ 30,765 | |
C | RC-062-KW | 1.25 " | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 3 / 16 " | 강철 | 1800 | ₩ 51,607 | |
F | RC-025 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | - | 강철 | 1800 | ₩ 25,532 | |
A | RC-075-S | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | 원피스 고정 나사 | - | 스테인리스 강 | 3500 | ₩ 130,672 | |
C | RC-100-KW | 2" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 3 / 16 " | 강철 | 1800 | ₩ 89,617 | |
B | RC-075-S-KW | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 1/4" | 키홈이있는 원피스 고정 나사 | 3 / 16 " | 스테인리스 강 | 3500 | ₩ 183,050 | |
E | RC-075 | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | 원피스 고정 나사 | - | 강철 | 3500 | ₩ 47,775 | |
A | RC-062-S | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | 원피스 고정 나사 | - | 스테인리스 강 | 3500 | ₩ 102,812 | |
B | RC-062-S-KW | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 1/4" | 키홈이있는 원피스 고정 나사 | 3 / 16 " | 스테인리스 강 | 3500 | ₩ 152,512 | |
D | RC-075-A | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | 원피스 고정 나사 | - | 알류미늄 | 3500 | ₩ 53,165 | |
E | RC-062 | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | 원피스 고정 나사 | - | 강철 | 3500 | ₩ 40,985 | |
D | RC-062-A | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | 원피스 고정 나사 | - | 알류미늄 | 3500 | ₩ 48,317 | |
C | RC-150-KW | 2.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 1/2" | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 3 / 8 " | 강철 | 1800 | ₩ 248,360 | |
A | RC-100-S | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | 원피스 고정 나사 | - | 스테인리스 강 | 1800 | ₩ 221,427 | |
E | RC-100 | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 1/2" | 원피스 고정 나사 | - | 강철 | 1800 | ₩ 69,772 | |
B | RC-100-S-KW | 3" | 1" | 2" | 5/16-18 x 3/8" | 키홈이있는 원피스 고정 나사 | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 1800 | ₩ 310,887 | |
D | RC-025-A | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | 원피스 고정 나사 | - | 알류미늄 | 3500 | ₩ 25,882 | |
A | RC-025-S | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | 원피스 고정 나사 | - | 스테인리스 강 | 3500 | ₩ 44,992 | |
F | RC-037 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | - | 강철 | 1800 | ₩ 28,997 | |
D | RC-125-A | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 1/2" | 원피스 고정 나사 | - | 알류미늄 | 1800 | ₩ 111,125 | |
A | RC-125-S | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 1/2" | 원피스 고정 나사 | - | 스테인리스 강 | 1800 | ₩ 373,695 | |
B | RC-125-S-KW | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 3/8" | 키홈이있는 원피스 고정 나사 | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 1800 | ₩ 506,292 | |
E | RC-125 | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 1/2" | 원피스 고정 나사 | - | 강철 | 1800 | ₩ 104,895 | |
E | RC-150 | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 1/2" | 원피스 고정 나사 | - | 강철 | 1800 | ₩ 242,270 | |
A | RC-150-S | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 1/2" | 원피스 고정 나사 | - | 스테인리스 강 | 1800 | ₩ 624,697 | |
B | RC-150-S-KW | 4.5 " | 1.5 " | 2-1 / 2 " | 3/8-16 x 3/8" | 키홈이있는 원피스 고정 나사 | 3 / 8 " | 스테인리스 강 | 1800 | ₩ 684,512 |
RC 시리즈, 고정 나사 커플 링
Climax Metal Products RC 시리즈 고정 나사 커플링은 두 개의 샤프트를 함께 결합하여 안전한 연결을 제공하는 데 이상적입니다. 이러한 커플 링은 동력 전달 시스템, 컨베이어 벨트 및 산업 기계와 같은 산업 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 구조적 강성과 내부식성을 위해 강철/스테인리스강 구조가 특징입니다. 이 나사 커플링은 350RPM의 최대 속도와 41~750lb-인치의 토크 출력을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 룸 에어컨 모터
- 난간 브래킷
- 의료 캐비닛
- 정전기 에어필터
- 진공 압력 스위치
- 재료 리프트
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 수질 및 정화
- 파이프 스레딩 장비
- 로터리 펌프
- PLATO 팁 청소 스폰지
- KISSLER & CO XNUMX 레버 카트리지
- FALLTECH 충격 흡수 타이백 랜야드
- DIXON 콤비네이션 니플
- DIXON 백 페룰
- APOLLO VALVES 111T 시리즈 라이징 스템 NPT 게이트 밸브
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 트립 유닛, E2R 프레임
- MONSTER 도구 공백
- VESTIL CST-F40-SI 시리즈 프리미엄 고강도 폴리우레탄 캐스터
- BALDOR / DODGE SCED, 파일럿 플랜지, 볼 베어링