그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
클리어런스 Dia. | 1" |
자재 | 알류미늄 |
최대 RPM | 3500 |
최대. 토크 | 143파운드 |
외부 Dia. | 1" |
전체 길이 | 1.5 " |
나사 크기 | 1/4-20 x 1/4" |
타입 | 원피스 고정 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 전체 길이 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 나사 크기 | 타입 | 키홈 폭 | 자재 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC-025-A | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | 원피스 고정 나사 | - | 알류미늄 | 3500 | ₩ 23,940 | |
RC-037-A | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | 원피스 고정 나사 | - | 알류미늄 | 3500 | ₩ 30,572 | |
RC-062-A | 2" | 5 / 8 " | 1-1 / 4 " | 5/16-18 x 5/16" | 원피스 고정 나사 | - | 알류미늄 | 3500 | ₩ 47,565 | |
RC-075-A | 2" | 3 / 4 " | 1-1 / 2 " | 5/16-18 x 3/8" | 원피스 고정 나사 | - | 알류미늄 | 3500 | ₩ 55,195 | |
RC-125-A | 4" | 1.25 " | 2-1 / 4 " | 3/8-16 x 1/2" | 원피스 고정 나사 | - | 알류미늄 | 1800 | ₩ 120,977 | |
RC-025-S | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10-32 x 1/8 " | 원피스 고정 나사 | - | 스테인리스 강 | 3500 | ₩ 42,682 | |
RC-037-S | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4-20 x 3/16" | 원피스 고정 나사 | - | 스테인리스 강 | 3500 | ₩ 50,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.