플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN JT60060 퓨즈 홀더 60A 600V | AE4GZV 5KK56

BUSSMANN JT60060 퓨즈 홀더 60A 600V

재고 있음 있음
항목: AE4GZV 모델 : JT60060크로스 참조: 5KK56

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 83,370 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈 홀더
AC 전압 등급600 VAC
암페어 범위1 ~ 60
암페어 AC60
끊어진 퓨즈 표시기아니
커넥터 타입보물상자
DC 전압 등급300 VDC
깊이1.06 "
퓨즈 블록 ​​설계손가락 안전
퓨즈 Dia.1-1 / 16 "
퓨즈 홀더 코드AA
퓨즈 길이2.375 "
퓨즈 타입클래스 J
퓨즈 UL 등급J
높이1.06 "
표시 / 비 표시비지시
길이3.1 "
맥스. 암페어60
맥스. 전압600
장착 스타일DIN 레일
극 수1
1.52 "
와이어 크기14 ~ 4 Cu

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)7.87
선박 길이 (cm)7.87
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드8536908085
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델맥스. 암페어암페어 AC깊이와이어 크기퓨즈 Dia.퓨즈 홀더 코드퓨즈 길이가격
BUSSMANN JT60030 퓨즈 홀더 30A 600V | AE4GZU 5KK55 JT6003030302.52 "1.23 "18 ~ 8 Cu13 / 16 "Z2.25 "₩ 56,962

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN JT60060 퓨즈 홀더 60A 600V
₩ 83,370 /단위