그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 홀더 |
암페어 AC | 30 |
끊어진 퓨즈 표시기 | 아니 |
본체 재질 | 나일론 |
색상 | 노란색 |
커넥터 타입 | 리드선 |
깊이 | 0.5 " |
퓨즈 Dia. | 0.25 " |
퓨즈 길이 | 1.25 " |
길이 | 1.75 " |
맥스. 전압 | 32 |
장착 스타일 | 인라인 |
극 수 | 1 |
타입 | 인라인 |
폭 | 0.5 " |
와이어 크기 | 12 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | AC 전압 등급 | 암페어 AC | 퓨즈 블록 설계 | 퓨즈 Dia. | 퓨즈 홀더 코드 | 퓨즈 길이 | 퓨즈 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRJ | - | 32 VAC | 20 | 총검 | 0.25 " | F | 1.25 " | 유리 및 세라믹 | ₩ 18,952 | ||
HPG | - | 600 VAC | 30 | 해당 사항 없음 | 0.41 " | D | 1.5 " | 초소 | ₩ 33,250 | ||
CM100CF | - | 690 VAC | - | 해당 사항 없음 | - | - | - | 영국 및 IEC | ₩ 471,170 | ||
CM20CF | - | 690 VAC | - | 해당 사항 없음 | - | - | - | 영국 및 IEC | ₩ 372,575 | ||
CM30CF | - | 690 VAC | - | 해당 사항 없음 | - | - | - | 영국 및 IEC | ₩ 396,077 | ||
OPM-1038 | - | 600 VAC | 30 | 손가락 안전 | 13 / 32 " | D | 1.5 " | 초소 | ₩ 1,250,322 | ||
HHX | 1.37 " | 해당 사항 없음 | 48DC | 성형 | - | - | 3.33 " | - | ₩ 71,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.