BUSSMANN HFA 시리즈 인라인 방수 홀더
필터
암페어 AC : 20 , 끊어진 퓨즈 표시기: 아니 , 본체 재질: 페놀 , 색상: 검정 , 호환: 6.35의 mm X 31.8 mm , 도체 재료: 구리 , 커넥터 유형: 주름 , 현재 등급: 20 , 퓨즈 블록 설계: 비바람에 견디는 , 퓨즈 직경: 0.25 " , 퓨즈 길이: 1.25 " , 퓨즈 유형: 유리 및 세라믹 , 퓨즈 UL 클래스: 에이, 케이 , 키: 0.25 " , 표시/비표시: 비지시 , IP 등급: IP54 , 길이: 3.22 " , 최대. 앰프: 20 , 최대. 전압 : 250 , 장착 스타일: 인라인 , 극 수: 1 , 상품 유형: 퓨즈 홀더 , 종료 유형: 주름 , 유형: 방수의 , 너비: 0.25 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 래칫 렌치 세트
- 폼 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 젖은 걸레 키트
- 드릴 드리프트
- 화학물질 운반 카트
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 통신 도구
- 변압기
- 걸레/물티슈
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- LITHONIA LIGHTING 방진 설비
- MORSE DRUM 튜브 키트
- MICRO 100 인덱서블 엔드 밀 직경
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 고정
- ACROVYN 엔드 캡, 양피지, 아크로빈
- MARATHON MOTORS 다락방 팬 모터, 스플릿 위상, 오픈 에어 오버, 탄력적인 베이스
- EATON 미터
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 5940T 시리즈
- SMC VALVES 핸드 밸브
- ENERPAC SRSX 시리즈 반력반