항목 | 퓨즈 홀더 |
클래스 | 클래스 J |
클립 소재 | 구리 |
현재 평가 | 60 |
높이 | 2.5 " |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
길이 | 5" |
장착 크기 | 패널 |
실장 형 | 35 mm |
극 수 | 3 |
작동 온도 범위 | 85도 씨 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-ch60j3.pdf |
타입 | 퓨즈 홀더 |
정격 전압 | 600V AC/DC |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
A. 예, 이 퓨즈 홀더는 IP60529 손가락 안전 등급에 대한 IEC 20 사양을 준수합니다.
A. 여러 퓨즈 홀더를 하나로 묶어 여러 회로를 동시에 보호하고 효율성을 향상시키는 간소화된 솔루션을 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.