플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN HHL 퓨즈 홀더 자동 인라인 32v 20a 검정 | AE7WNK 6AYD5

BUSSMANN HHL 퓨즈 홀더 자동 인라인 32v 20a 블랙

재고 있음 있음
항목: AE7WNK 모델: HHL교차 참조: 6AYD5

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 16,310 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈 홀더
AC 전압 등급해당 사항 없음
암페어 범위1 ~ 20
암페어 AC20
끊어진 퓨즈 표시기아니
본체 재질고무
색상검정
커넥터 타입리드선
DC 전압 등급32 VDC
깊이0.59 "
퓨즈 블록 ​​설계해당 사항 없음
퓨즈 길이0.64 "
퓨즈 UL 등급S
높이0.59 "
표시 / 비 표시비지시
길이1.56 "
맥스. 암페어20
맥스. 전압32
장착 스타일인라인
극 수1
타입인라인
0.41 "
와이어 크기16 AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)5.84
선박 길이 (cm)11.94
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드8536908085
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델깊이AC 전압 등급암페어 AC퓨즈 블록 ​​설계퓨즈 Dia.퓨즈 홀더 코드퓨즈 길이퓨즈 타입가격
BUSSMANN HRJ 퓨즈 홀더 | AA9JQY 1DL29 HRJ-32 VAC20총검0.25 "F1.25 "유리 및 세라믹₩ 18,952
BUSSMANN HPG 패널 마운트 퓨즈홀더 | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30해당 사항 없음0.41 "D1.5 "초소₩ 33,250
BUSSMANN CM100CF 퓨즈홀더 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-해당 사항 없음---영국 및 IEC₩ 471,170
BUSSMANN CM20CF 퓨즈홀더 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-해당 사항 없음---영국 및 IEC₩ 372,575
BUSSMANN CM30CF 퓨즈홀더 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-해당 사항 없음---영국 및 IEC₩ 396,077
BUSSMANN OPM-1038 스위치 분리 32A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30손가락 안전13 / 32 "D1.5 "초소₩ 1,250,322
BUSSMANN HHX 퓨즈 홀더 시리즈 Hh x 32v 48adc 1극 | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "해당 사항 없음48DC성형--3.33 "-₩ 71,575

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN HHL 퓨즈 홀더 자동 인라인 32v 20a 블랙
₩ 16,310 /단위