항목 | 퓨즈 홀더 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
암페어 범위 | 0 ~ 30 |
암페어 AC | 30 |
끊어진 퓨즈 표시기 | 아니 |
커넥터 타입 | 납땜하다 |
DC 전압 등급 | 125 VDC |
깊이 | 2.31 " |
퓨즈 블록 설계 | 총검 |
퓨즈 Dia. | 1 / 4 " |
퓨즈 홀더 코드 | G |
퓨즈 길이 | 1.25 " |
퓨즈 타입 | 유리 및 세라믹 |
퓨즈 UL 등급 | 에이, 케이 |
높이 | 1.25 " |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
길이 | 0.25 " |
맥스. 암페어 | 30 |
맥스. 전압 | 250 |
장착 스타일 | 패널 |
극 수 | 1 |
폭 | 0.81 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.