항목 | 퓨즈 홀더 |
AC 전압 등급 | 600V 교류 |
암페어 범위 | 1 ~ 60 |
암페어 AC | 60 |
끊어진 퓨즈 표시기 | 가능 |
본체 재질 | 열가소성 물질 |
클래스 | 클래스 J |
와 호환 | 2 3/8" L x 1 1/16" 직경 |
커넥터 타입 | 박스 러그 |
현재 평가 | 31-60A |
DC 전압 등급 | 600V DC |
깊이 | 1.06 " |
맞다 | 클래스 J |
퓨즈 블록 설계 | Finger-Safe 비거부 |
퓨즈 Dia. | 1-1 / 16 " |
퓨즈 홀더 코드 | AA |
퓨즈 길이 | 2.375 " |
퓨즈 타입 | 클래스 J |
퓨즈 UL 등급 | J |
높이 | 1.06 " |
표시 / 비 표시 | 표시 |
길이 | 3.1 " |
맥스. 암페어 | 60 |
맥스. 전압 | 600 |
Mfr. 시리즈 | 부스만 JT60030 |
장착 스타일 | DIN 레일 |
극 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-jtn60060.pdf |
시각적 표시 | 표시 |
폭 | 1.52 " |
와이어 크기 | 14 ~ 4AWG |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 3.86 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | MX |
A. 이 퓨즈 홀더를 사용하면 DIN 레일 장착이 가능하여 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다.
A. 주요 요인에는 전류 정격, 전압 정격 및 사용되는 퓨즈 유형이 포함됩니다.
A. 탈착식 퓨즈 캐리어를 사용하면 베이스에서 멀리 떨어진 곳에서도 퓨즈를 편리하게 교체할 수 있으므로 유지 관리를 안전하고 효율적으로 수행할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 퓨즈 홀더 코드 | AC 전압 등급 | 암페어 AC | 퓨즈 길이 | 높이 | 길이 | 맥스. 암페어 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTN60030 | Z | 600 VAC | 30 | 2.25 " | 3.06 " | 2.75 " | 30 | 1.23 " | ₩ 75,208 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.