무코팅 코팅
Norton Abrasive 디스크 및 시트의 무필 코팅은 먼지 축적으로 인한 막힘을 방지합니다. 습식 또는 건식 샌딩 시 하중에 저항하여 디스크 수명을 연장합니다.
영국 스태퍼드에 본사를 두고 있는 Norton(Saint Gobain 브랜드)은 수리 및 유지보수 및 제조 응용 분야에서 연삭, 절단, 연마, 마무리 및 굽힘 작업을 위한 고품질 연마 및 비연마 솔루션을 제조합니다. 상세 보기
스톡 제거가 거의 필요하지 않은 원하는 표면 마감을 만드는 데 사용됩니다. 산화 알루미늄 / 탄화 규소 연마재가 함침되고 수지로 결합 된 부직포 합성 섬유 메쉬 구조가 특징입니다.
경질 또는 열에 민감한 고속 공구강을 가공하기 위해 수직 스핀들 표면 그라인더 및 이중 디스크 그라인더 용으로 설계된 실린더 공구 실 휠 및 플레이트 장착형 그라인딩 디스크
강철, 알루미늄 및 주철 표면에서 직각 연삭 작업을 처리하도록 설계된 다양한 Type 27 Norton 휠이 포함됩니다. 다양한 연마재 및 입자 크기로 제공
보강 바 또는 돌출 볼트 연삭에 이상적입니다. 정밀한 작업을 보장하는 미세 입자가있는 쾌삭 다이아몬드 연마재와 최대 입자 유지를위한 수지 결합 기능이 있습니다.
용접 빔을 평활화하거나 주물을 청소하거나 주물, 용접 스테이션, 제조 시설 및 제철소에서 도금 할 표면을 준비하는 데 이상적입니다. 최대 9070rpm의 휠 회전 속도 제공 가능
금속 제조 및 용접 응용 분야에서 복잡한 모양을 연마, 윤곽 및 연마합니다. 연속적인 일련의 개별 플랩은 균일 한 마감을 제공합니다. 리테이너 너트를 사용하여 휠을 기계에 단단히 고정하십시오. 8000-30000 rpm의 회전 속도 범위에서 사용 가능
연삭기와 함께 사용하면 정밀한 마무리와 엄격한 형상 공차를 얻을 수 있습니다. 전체 직경 범위가 12~14인치인 마운팅 플랜지를 수용할 수 있는 홈이 있습니다. Type-5 단면 및 Type-7 양면 변형 제공
정밀 및 거친 연삭 작업에 적합한 유리 섬유 디스크 또는 / 및 강철 링이있는 비 강화 / 강화 휠. 휠 사용 대비 재료 제거율이 높은 연마 입자가 특징입니다. 미세, 중간, 거친 및 매우 거친 입자 변형으로 제공
작거나 복잡한 공작물에서 정밀한 에지 디버링 및 마무리 작업을 용이하게합니다. 최적의 절단 률을위한 산화 알루미늄 / 실리콘 카바이드 구조 및 추가적인 내구성을위한 제어 된 밀도 범위 특징
스레드 청소 및 디버링 작업에 사용됩니다. 티타늄, 초합금, 300 및 400 시리즈 스테인리스 강 및 탄소강의 효율적인 연삭을 위해 내구성있는 수지 본드를 사용하여 휠을 공구에 부착하고 콘 및 플러그를 연삭하는 나사산 아버 구멍이 특징입니다.
전면 사용을 제공하기 위해 중앙 구멍없이 설계된 감압 접착 디스크. 가장자리 마모를 줄이기위한 천 / 종이 뒷면 패드가 특징이며 휴대용 / 고정식 그라인더 및 샌더에 사용할 수 있습니다.
무거운 스톡 제거에서 표면 혼합 작업에 이르기까지 다양한 응용 분야를 위해 아버 또는 맨드릴을 사용하여 앵글 그라인더 또는 샌딩 기계에 장착 할 수 있습니다. 산화 알루미늄, 세라믹, 탄화 규소 및 지르코니아 알루미나 연마재로 제공
직각 그라인더 작업을 위해 설계된 다양한 유형 27 및 유형 29 플랩 디스크를 포함합니다. 다양한 연마재 및지지 재로 제공
목재, 플라스틱, 유리 섬유, 합성물, 프라이머 및 실러의 건식 샌딩 및 미세 마감 서비스에 적합합니다. 60% 더 많은 먼지를 추출하는 싸이클론 기술과 통합되었습니다. 5에서 7인치 범위의 직경으로 사용 가능
건식 샌딩 작업을 수행하도록 설계된 다양한 TR, TS 및 유형 3 Norton 샌딩 디스크를 포함합니다. 다양한 색상, 디스크 직경 및 연마재로 제공
연마재 옵션으로 산화 알루미늄, 세라믹 산화 알루미늄 및 지르코니아 알루미나가있는 다양한 코팅 및 부직포 샌딩 벨트 포함
페인트, 프라이머, 침엽수, 금속, 플라스틱, 경질 및 연질 복합재 및 유리 섬유 표면과 호환됩니다. 안료 나 염료가 포함되어 있지 않으므로 작업 물에 색상이 전달 될 가능성이 없습니다. 일부 모델에는 5 ~ 6 개의 진공 구멍이 있습니다.
수저, 곡면 나이프, 가우 징 및 깊은 홈이있는 도구를 연마하는 데 사용되는 산화 알루미늄, 알칸사스 석재 및 실리콘 카바이드 연마 파일. 뾰족한 모서리가있는 일부 모델도 사용 가능
실험실 블레이드, 수술 도구 및 다이 도구를 연마하는 데 사용되는 벤치 스톤, 특수 연마석, 유틸리티 석 및 워터 스톤이 포함됩니다. 150 ~ 8000 범위의 입자 크기로 제공
니켈 코팅 강철 막대에 도금 된 평평한 다이아몬드 표면으로 구성된 스택 형 다이아몬드 벤치 스톤은 빠르고 균일 한 공구 날 연마를 제공합니다. 220 및 325 입자 크기로 제공
스테인리스 강, 경질 / 연질 탄소강 및 공구강으로 만든 연삭 휠을 트루 또는 드레스에 사용합니다. 20 ~ 400 범위의 입자 크기로 제공
바닥 문지르 기, 주물 청소 및 수색, 콘크리트 문지르 기, 곰팡이 자국 제거에 사용됩니다. 일부 모델은 대각선 플루트 디자인을 사용하여 날카로운 모서리를 만들어 깔끔한 공유 작업을 제공합니다. 중부 하 작업을 위해 거친 및 추가 거친 변형으로 제공
섬세한 금속 부품을 예리하고, 디버링하고, 모따기하고 맞추는 데 사용됩니다. 산화 알루미늄 및 탄화 탄소 / 합성 재료로 구성된 결합 연마재를 사용하여 모든 연마 요구 사항을 충족하고 더 빠른 절단을 제공합니다.
가위, 낫, 칼, 면도기, 끌 및 평면 칼날을 갈기 위해 설계되었습니다. 미세, 초 미립, 중간, 거친 및 매우 거친 입자 변형으로 제공되어 최소한의 부하로 더 빠른 스톡 제거율과 가장자리 형성
도달하기 어려운 내경, 가장자리 또는 윤곽이 있는 구성 요소에서 분리선, 결함 및 버를 제거하도록 설계되었습니다. 15000rpm의 최대 속도로 떨림 없는 절단 작업을 제공하는 나선형 구조가 특징입니다.
퀵 체인지 및 섬유 샌딩 디스크와 함께 사용하도록 설계된 폼 / 플라스틱 / 고무 백업 패드. 오비탈 샌더 및 미니 그라인더의 맨드릴 또는 스핀들에 장착 할 수 있습니다. 최대 30000rpm 속도 제공 가능
사포를 수용 할 수있는 콘크리트 기초와 손에 편안하게 맞는 곡선 형 윤곽선을 제공합니다. 또한 코팅 된 연마재 및 표면 컨디셔닝 디스크 또는 시트와 통합
사포와 함께 사용하여 표면을 매끄럽게하고 페인팅 또는 재 마무리 작업 중에 느슨해 진 페인트 / 그릿 / 오염을 제거하는 안정적인 기초를 제공합니다. 편안한 그립을위한 곡선 형 윤곽과 작업장을 깨끗하고 먼지가없는 상태로 유지하기위한 내장형 공기 챔버가 특징입니다.
둥근 모서리, 윤곽선 및 곡선을 샌딩하고 탑 코트 및 프라이머를 마무리하는 동안 최대 그립을 위해 특수 발포 백킹과 통합되었습니다. 쉽게 식별할 수 있도록 입자 크기별로 색상으로 구분되어 있습니다.
들쭉날쭉 한 가장자리를 청소하고 먼지 나 녹을 제거하도록 설계되었습니다. 콘크리트, 석재, 세라믹 또는 유리 표면에 사용하기에 적합합니다. 입자 크기를 쉽게 식별 할 수 있도록 색상 코드 구성이 특징입니다.
스트리핑, 샌딩 및 마감 작업은 물론 사소한 결함 제거 및 표면 키 생성을위한 연마 코팅 폼으로 제작되었습니다. 유연한 디자인으로 곡선, 윤곽 및 평평한 표면에 사용할 수 있습니다. 거친, 매우 거친, 중간, 미세, 초 미세, 마이크로 미세 및 초 미세 변형으로 제공
가벼운 디버링, 블렌딩, 샌딩 및 마감 작업에 이상적인 천을 사용하는 부직포 및 종이를 사용하는 편리한 롤을 포함합니다. 입자 크기가 최대 1200 인 산화 알루미늄 및 실리콘 카바이드 연마재로 제공
금속 / 나무 / 스테인레스 스틸 마감재를 매끄럽게 다듬을 때 사용자가 구부러 지거나 윤곽이 잡히거나 닿기 어려운 곳에 들어가도록 도와줍니다. 산화 알루미늄으로 코팅하여 효과적으로 디버링 및 연마합니다. 최대 150의 입자 등급으로 제공
Norton Abrasives 카탈로그에는 표면 연삭 휠, 사포 시트 및 스트립, 플랩 휠 및 대걸레, 핸드 패드, 샌딩 디스크, 롤 및 벨트, 다양한 유형의 연삭, 절단 및 표면 컨디셔닝 휠 등이 포함됩니다.
노턴 샌딩 벨트 일반적으로 연삭 및 디버링 작업 중에 목재 및 금속 표면을 형성하고 마무리하는 데 사용됩니다. 선택할 수 있는 다양한 연마재(산화알루미늄, 지르코니아 알루미나 및 세라믹 포함)가 있는 코팅 및 부직포 샌딩 벨트로 제공됩니다. 내구성과 다재다능함 노턴 플랩 디스크 무거운 연삭 및 표면 블렌딩을 위해 설계된 인기 있는 연삭 및 마무리 도구입니다.
Norton Abrasives 제품의 파트 번호(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동등한 ARC Abrasives, Merit 및 3M 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 유사한 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 사용 가능한 대체 제품이 있습니다.
이러한 Norton Abrasives 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
Norton MeshPower 디스크는 일반 응용 분야의 먼지 추출을 위해 여러 개의 구멍과 고유한 메쉬 매트릭스 구조로 설계되었습니다. 독점적인 No-fil 기술로 인해 습식 또는 건식으로 사용할 수 있습니다....더 읽기
Norton Blaze Rapid 스트립은 코팅, 페인팅을 위해 공작물을 준비하기 위해 표면 녹, 잔류물, 용접 스패터, 먼지, 밀 스케일 및 기타 표면 오염 물질을 제거하기 위해 앵글 그라인더에 장착됩니다. ...더 읽기
Beartex 고강도 디스크는 녹 또는 코팅 제거, 연마, 오염 제거 등을 위해 맨드릴을 사용하여 벤치 또는 다이 그라인더에 설치됩니다. 그들은 고강도, 얼룩 방지 수지를 갖추고 있습니다...더 읽기
Norton Abrasive 디스크 및 시트의 무필 코팅은 먼지 축적으로 인한 막힘을 방지합니다. 습식 또는 건식 샌딩 시 하중에 저항하여 디스크 수명을 연장합니다.
유리화 장착 지점은 주조 공장, 공구실 및 항공 우주 산업에서 작고 복잡한 곡선 금속 조각을 연삭하기 위해 연삭기와 함께 사용됩니다. 이 유리화된 마운팅 포인트는 더 높은 재료 제거율을 위해 세라믹 Quantum 입자 및 Vitrium3 결합 기술을 사용하여 다른 연마 마운팅 포인트에 비해 긴 작동 수명을 보장합니다. Vitrium3 본드 기술은 고속에서 멋진 절단 및 프로파일 유지를 제공하는 반면 Norton의 특허받은 Seeded-Gel 기술로 개발된 Quantum 세라믹 입자는 마이크로미터 수준의 분해를 제공하여 절단 효율성을 높입니다.
Norton Abrasives 제품은 전 세계 Staverton, Gloucestershire, Raleigh Hall, Eccleshall 및 Stafford에서 제조됩니다.
사포의 그릿/등급은 존재하는 연마재의 크기를 나타냅니다. 높은 입자 크기(600 등)는 사포의 더 미세한 연마재를 나타내므로 더 부드러운 표면 마감이 생성되는 반면, 입자 크기(30, 60 등)가 작을수록 무거운 샌딩 및 스트리핑 작업에 사용되는 더 거친 연마재를 나타냅니다. 사용자는 재료(피삭재)의 특성을 고려하면서 미세 연삭 또는 거친 연삭을 위해 용도에 따라 적절한 사포를 선택해야 합니다.
연삭 휠에 사용되는 연마재는 산화알루미늄, 탄화규소, 세라믹 입자, 산화지르코늄, 입방정 질화붕소 및 다이아몬드입니다.