NORTON ABRASIVES 결합 된 부직포 바퀴 작거나 복잡한 공작물에서 정밀한 에지 디버링 및 마무리 작업을 용이하게합니다. 최적의 절단 률을위한 산화 알루미늄 / 실리콘 카바이드 구조 및 추가적인 내구성을위한 제어 된 밀도 범위 특징
작거나 복잡한 공작물에서 정밀한 에지 디버링 및 마무리 작업을 용이하게합니다. 최적의 절단 률을위한 산화 알루미늄 / 실리콘 카바이드 구조 및 추가적인 내구성을위한 제어 된 밀도 범위 특징
유나이티드 휠
Norton Abrasives 일체형 휠은 표면 처리 응용 분야에 적합한 부직포 연마재의 압축 및 결합 층으로 만들어집니다. 이 휠은 모든 표면에 고품질 마감을 제공하며 티타늄 또는 스테인리스 스틸과 같은 더 단단한 재료에 사용하기에 가장 적합합니다. 2인치 및 4인치 직경으로 제공되는 다양한 일체형 휠 중에서 선택하십시오.
Norton Abrasives 일체형 휠은 표면 처리 응용 분야에 적합한 부직포 연마재의 압축 및 결합 층으로 만들어집니다. 이 휠은 모든 표면에 고품질 마감을 제공하며 티타늄 또는 스테인리스 스틸과 같은 더 단단한 재료에 사용하기에 가장 적합합니다. 2인치 및 4인치 직경으로 제공되는 다양한 일체형 휠 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 지름 | 항목 | 최대 RPM | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261014929 | ₩37,065 | |||||
B | 66261015565 | ₩20,387 | RFQ | ||||
C | 66261014891 | ₩10,465 | |||||
D | 66261014923 | ₩14,052 | |||||
E | 66261014884 | ₩9,467 | |||||
F | 66261014928 | ₩36,050 | |||||
G | 66261014885 | ₩27,492 | |||||
H | 66261014920 | ₩23,502 | |||||
I | 66261014901 | ₩11,882 | |||||
J | 66261058854 | ₩19,337 | RFQ | ||||
K | 66261014926 | ₩13,527 | |||||
L | 66261016006 | ₩19,582 | |||||
M | 66261014912 | ₩26,582 | |||||
N | 66261014898 | ₩22,557 | |||||
O | 66261016005 | ₩23,625 | |||||
P | 66261014911 | ₩12,722 | |||||
Q | 66261014936 | ₩30,030 | |||||
R | 66261014922 | ₩30,030 | |||||
S | 66261014895 | ₩17,727 | |||||
T | 66261014933 | ₩22,837 | |||||
J | 66261058782 | ₩18,882 | RFQ | ||||
U | 66261014908 | ₩12,460 | |||||
V | 66261014914 | ₩68,512 | |||||
W | 66261080267 | ₩43,715 | |||||
X | 66261014919 | ₩24,080 |
퀵 체인지 부직포 통합 휠 / 디스크
Norton Abrasives 부직포 통합 휠은 디버링 및 블렌딩 응용 분야에 이상적이며 일관되고 번짐 없는 성능을 위한 우수한 수지 결합을 가지고 있습니다. 특허받은 Vortex 응집 알루미늄 산화물 알갱이 구조와 제어된 다공성을 특징으로 하여 차갑고 빠르며 개선된 절단 속도를 보장합니다. 이 휠에는 디스크를 교체하고 생산성을 극대화하며 가동 중지 시간을 최소화하기 위한 퀵 체인지 마운팅 시스템이 장착되어 있습니다. TR 부착 시스템은 뒤틀림으로써 패드를 백업하기 위해 안전하게 잠급니다. 소프트 및 하드 밀도로 제공되는 다양한 디스크 중에서 선택하십시오.
Norton Abrasives 부직포 통합 휠은 디버링 및 블렌딩 응용 분야에 이상적이며 일관되고 번짐 없는 성능을 위한 우수한 수지 결합을 가지고 있습니다. 특허받은 Vortex 응집 알루미늄 산화물 알갱이 구조와 제어된 다공성을 특징으로 하여 차갑고 빠르며 개선된 절단 속도를 보장합니다. 이 휠에는 디스크를 교체하고 생산성을 극대화하며 가동 중지 시간을 최소화하기 위한 퀵 체인지 마운팅 시스템이 장착되어 있습니다. TR 부착 시스템은 뒤틀림으로써 패드를 백업하기 위해 안전하게 잠급니다. 소프트 및 하드 밀도로 제공되는 다양한 디스크 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 밀도 | 지름 | 최대 RPM | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261090909 | ₩25,655 | |||||
B | 66254433510 | ₩15,767 | |||||
A | 66254428237 | ₩13,737 | |||||
A | 66254428238 | ₩23,695 | |||||
A | 66261093556 | ₩22,470 |
부직포 통합 휠
Norton Abrasives 부직포 통합 휠은 공작물 오염 없이 부품 공차를 유지하고 균일한 마감을 제공합니다. 탄화규소 또는 산화알루미늄 구조가 특징이며 디버링 및 블렌딩 작업에 사용됩니다. 이 휠은 고품질 나일론 섬유(일부 모델)와 수지 바인더를 사용하여 유연성, 번짐 없는 마감 및 최적의 절단률을 제공합니다. 일부 모델에서 제공하는 제어된 다공성은 향상된 절단 속도를 보장합니다. 이 휠은 아버 홀 및 퀵 체인지 마운팅 유형으로 제공됩니다.
Norton Abrasives 부직포 통합 휠은 공작물 오염 없이 부품 공차를 유지하고 균일한 마감을 제공합니다. 탄화규소 또는 산화알루미늄 구조가 특징이며 디버링 및 블렌딩 작업에 사용됩니다. 이 휠은 고품질 나일론 섬유(일부 모델)와 수지 바인더를 사용하여 유연성, 번짐 없는 마감 및 최적의 절단률을 제공합니다. 일부 모델에서 제공하는 제어된 다공성은 향상된 절단 속도를 보장합니다. 이 휠은 아버 홀 및 퀵 체인지 마운팅 유형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 장착 크기 | 연마 재 | 색상 | 실장 형 | 스타일 | 폭 | 밀도 | 지름 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261014899 | ₩19,635 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 66261014887 | ₩17,762 | 1 | RFQ | ||||||||
B | 66261014890 | ₩17,535 | 1 | RFQ | ||||||||
C | 66261014889 | ₩4,637 | 1 | RFQ | ||||||||
D | 66261014921 | ₩15,312 | 1 | RFQ | ||||||||
E | 66261014888 | ₩367,045 | 2 | |||||||||
F | 66261014931 | ₩576,975 | 4 | |||||||||
G | 66261058790 | ₩426,177 | 4 | |||||||||
H | 66261058779 | ₩565,757 | 8 | |||||||||
I | 66261054048 | ₩439,495 | 20 | |||||||||
J | 66261014925 | ₩691,355 | 30 | |||||||||
K | 66254432925 | ₩41,755 | 1 | |||||||||
L | 66261058876 | ₩648,165 | 30 | |||||||||
M | 66261014930 | ₩1,063,930 | 40 | |||||||||
N | 66261080270 | ₩15,522 | 1 | |||||||||
O | 66261058764 | ₩480,987 | 30 | |||||||||
P | 66261058771 | ₩649,390 | 20 | |||||||||
Q | 66254433504 | ₩14,454 | 1 | |||||||||
R | 66254414832 | ₩25,934 | 1 | |||||||||
S | 66261013359 | ₩9,712 | 1 | |||||||||
T | 66261199696 | ₩30,240 | 1 | |||||||||
U | 66261191445 | ₩25,707 | 1 | |||||||||
V | 66261093448 | ₩21,245 | 1 | |||||||||
W | 66261014893 | ₩610,242 | 20 | |||||||||
X | 66254433508 | ₩46,340 | 1 |