그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통합 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
색상 | 파란색 |
밀도 | 딱딱한 (7) |
지름 | 2" |
학년 | 중급 |
최대 RPM | 22,000 |
장착 크기 | 1 / 4 " |
실장 형 | 아버 홀 |
스타일 | 디버링 및 마무리 |
폭 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 6805300000 |
프로덕트 | 모델 | 장착 크기 | 연마 재 | 색상 | 실장 형 | 스타일 | 폭 | 밀도 | 지름 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66254406395 | TR | 산화 알루미늄 | 파란색 | 빠른 변경 | 디버링 및 블렌딩 | 1 / 4 " | 딱딱한 (7) | 3" | 1 | ₩ 31,972 | ||
66254413660 | TR | 산화 알루미늄 | 파란색 | 빠른 변경 | 디버링 및 블렌딩 | 1 / 4 " | 소프트 (4) | 2" | 1 | ₩ 17,097 | ||
66254413661 | TR | 산화 알루미늄 | 파란색 | 빠른 변경 | 디버링 및 블렌딩 | 1 / 4 " | 소프트 (4) | 3" | 1 | ₩ 28,245 | ||
66254414832 | 1 / 4 " | 산화 알루미늄 | 파란색 | 아버 홀 | 디버링 및 블렌딩 | 1 / 4 " | 중간 (5) | 3" | 1 | ₩ 25,987 | ||
66254432925 | 1 / 4 " | 산화 알루미늄 | 파란색 | 아버 홀 | 디버링 및 블렌딩 | 1 / 2 " | 중간 (5) | 3" | 1 | ₩ 45,185 | ||
66254433504 | 1 / 4 " | 산화 알루미늄 | 파란색 | 아버 홀 | 디버링 및 블렌딩 | 1 / 4 " | 중간 (5) | 2" | 1 | ₩ 14,455 | ||
66254433508 | 3 / 8 " | 산화 알루미늄 | 파란색 | 아버 홀 | 디버링 및 블렌딩 | 1 / 2 " | 중간 (5) | 3" | 1 | ₩ 49,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.