NORTON ABRASIVES 다이아몬드 및 CBN 그라인딩 휠 보강 바 또는 돌출 볼트 연삭에 이상적입니다. 정밀한 작업을 보장하는 미세 입자가있는 쾌삭 다이아몬드 연마재와 최대 입자 유지를위한 수지 결합 기능이 있습니다.
보강 바 또는 돌출 볼트 연삭에 이상적입니다. 정밀한 작업을 보장하는 미세 입자가있는 쾌삭 다이아몬드 연마재와 최대 입자 유지를위한 수지 결합 기능이 있습니다.
매우 단단한 재료는 절단 매체에 대한 높은 저항성을 제공하므로 특수 절단 재료가 필요합니다. 다이아몬드 및 CBN 연삭 휠은 다음과 같은 재료를 절단하도록 설계되었습니다....자세히 보기
다이아몬드 및 CBN 그라인딩 휠
Norton 슈퍼 연마 연삭 휠은 매우 단단한 재료를 절단하고 매끄럽게하기 위해 설계되었으며 높은 재료 제거율을 위해 다이아몬드 및 입방정 질화 붕소 연마 재료를 특징으로합니다. 습식 및 건식 정밀 연삭 작업을 위해이 휠은 100 ~ 120 그릿 범위의 연마 등급으로 제공됩니다. 브랜드의 수지 결합 연삭 휠은 가격 대비 성능이 뛰어나고 내구성이 뛰어나 공구 제작, 재연 마 및 공구 실 재조정 작업에 이상적입니다. 7260 및 9075 rpm 회전 속도 변형으로 제공되는 다양한 연마 연삭 휠 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Norton 슈퍼 연마 연삭 휠은 매우 단단한 재료를 절단하고 매끄럽게하기 위해 설계되었으며 높은 재료 제거율을 위해 다이아몬드 및 입방정 질화 붕소 연마 재료를 특징으로합니다. 습식 및 건식 정밀 연삭 작업을 위해이 휠은 100 ~ 120 그릿 범위의 연마 등급으로 제공됩니다. 브랜드의 수지 결합 연삭 휠은 가격 대비 성능이 뛰어나고 내구성이 뛰어나 공구 제작, 재연 마 및 공구 실 재조정 작업에 이상적입니다. 7260 및 9075 rpm 회전 속도 변형으로 제공되는 다양한 연마 연삭 휠 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 연마 재 | 지름 | 모래 | 항목 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191842 | ₩1,173,865 | RFQ | ||||||
B | 69014191841 | ₩1,169,350 | RFQ | ||||||
C | 69014191651 | ₩702,607 | RFQ | ||||||
A | 69014191834 | ₩889,069 | RFQ | ||||||
A | 69014191832 | ₩892,500 | RFQ | ||||||
D | 69014191636 | ₩882,944 | |||||||
D | 69014191652 | ₩742,787 | |||||||
D | 69014191719 | ₩731,797 |
유형 6A2C 스트레이트 컵 그라인딩 휠
Norton Abrasives Type 6A2C 직선형 컵 연삭 휠은 모양이 있고 평평한 표면을 연삭하는 데 사용되며 엄격한 공차, 공구 제작, 재연마 및 정밀 마무리 응용 분야에서 스톡 제거에 이상적입니다. 그들은 매우 단단한 재료의 절단을 위한 장갑 또는 쾌삭 다이아몬드 연마재를 특징으로 하며 작은 크기의 구멍에 맞도록 아버 구멍 장착 부착물로 구성됩니다. 이 휠은 건식 및 습식 위치에 적합한 레진 본드를 가지고 있으며 120, 150 및 220의 연마 입자로 제공됩니다.
Norton Abrasives Type 6A2C 직선형 컵 연삭 휠은 모양이 있고 평평한 표면을 연삭하는 데 사용되며 엄격한 공차, 공구 제작, 재연마 및 정밀 마무리 응용 분야에서 스톡 제거에 이상적입니다. 그들은 매우 단단한 재료의 절단을 위한 장갑 또는 쾌삭 다이아몬드 연마재를 특징으로 하며 작은 크기의 구멍에 맞도록 아버 구멍 장착 부착물로 구성됩니다. 이 휠은 건식 및 습식 위치에 적합한 레진 본드를 가지고 있으며 120, 150 및 220의 연마 입자로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 연마 재 | 지름 | 모래 | 항목 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191630 | ₩937,212 | RFQ | ||||||
B | 69014191910 | ₩795,200 | RFQ | ||||||
B | 69014191918 | ₩1,034,390 | RFQ | ||||||
B | 69014191906 | ₩726,127 | RFQ | ||||||
B | 69014195686 | ₩1,581,475 | RFQ | ||||||
C | 69014191860 | ₩1,033,025 | |||||||
C | 69014192786 | ₩1,262,327 | |||||||
D | 69014192272 | ₩620,270 | |||||||
C | 69014191623 | ₩1,400,612 | |||||||
C | 69014192217 | ₩1,380,172 |
유형 1 다이아몬드 그라인딩 휠
Norton Abrasives Type 1 다이아몬드 연삭 휠은 습하고 건조한 위치에서 공구 제작 또는 재연마 작업을 위해 설계되었습니다. 강력한 공구 절단 및 내마모성을 위한 다이아몬드 연마성 및 장기간 사용을 위한 수지 결합, 자가 연마 및 작업 중 낮은 온도 유지가 특징입니다. 이 휠은 중간에서 미세한 입자 등급으로 최적의 성능을 발휘하도록 사전 설계되었으며 4인치 및 6인치 직경으로 제공됩니다.
Norton Abrasives Type 1 다이아몬드 연삭 휠은 습하고 건조한 위치에서 공구 제작 또는 재연마 작업을 위해 설계되었습니다. 강력한 공구 절단 및 내마모성을 위한 다이아몬드 연마성 및 장기간 사용을 위한 수지 결합, 자가 연마 및 작업 중 낮은 온도 유지가 특징입니다. 이 휠은 중간에서 미세한 입자 등급으로 최적의 성능을 발휘하도록 사전 설계되었으며 4인치 및 6인치 직경으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 아버 크기 | 지름 | 모래 | 항목 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014192159 | ₩601,055 | RFQ | ||||||
B | 69014191858 | ₩596,382 | |||||||
C | 69014192156 | ₩575,785 | |||||||
B | 69014191706 | ₩481,757 |
스트레이트 그라인딩 휠, 다이아몬드
Norton Abrasives 직선형 연삭 휠은 재연마 또는 도구 제작에 사용됩니다. 낮은 마찰 계수, 내마모성 및 높은 인장 강도를 위한 다이아몬드 연마재가 특징입니다. 또한 Type 1 또는 Type 1A1 연마재로 인해 절삭 표면이 증가하고 작업물과의 간섭이 감소합니다. 이 휠에는 다이 그라인더 및 핸드헬드 드릴을 부착하기 위한 1.25인치 아버 구멍 또는 맨드릴이 있습니다.
Norton Abrasives 직선형 연삭 휠은 재연마 또는 도구 제작에 사용됩니다. 낮은 마찰 계수, 내마모성 및 높은 인장 강도를 위한 다이아몬드 연마재가 특징입니다. 또한 Type 1 또는 Type 1A1 연마재로 인해 절삭 표면이 증가하고 작업물과의 간섭이 감소합니다. 이 휠에는 다이 그라인더 및 핸드헬드 드릴을 부착하기 위한 1.25인치 아버 구멍 또는 맨드릴이 있습니다.
스타일 | 모델 | 연마 재 | 지름 | 모래 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191690 | ₩681,415 | ||||||
B | 69014191853 | ₩1,195,757 | ||||||
B | 69014192211 | ₩1,206,082 | ||||||
A | 69014191694 | ₩664,895 | ||||||
B | 69014191677 | ₩479,990 | ||||||
B | 69014191692 | ₩878,587 | ||||||
B | 69014191699 | ₩997,202 |
접시 그라인딩 휠
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | 66253161197 | ₩456,505 | 1 | RFQ |
B | 66243530067 | ₩405,930 | 5 | RFQ |
C | 66252836966 | ₩702,432 | 5 | RFQ |
D | 66252836574 | ₩1,170,365 | 5 | RFQ |
E | 66252836977 | ₩520,625 | 5 | RFQ |
F | 66252837732 | ₩682,325 | 5 | RFQ |
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 배관 설비
- 앵커
- 배관 호스
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 광섬유 패치 코드
- 엔진 선반
- 벽돌 톱
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- Wildland 소방 펌프
- GROTE 교체 램프 캔들
- MAG-MATE 마그네틱 시트 분리기
- MILLER ELECTRIC 가스 디퓨저
- LIFT-ALL 와이어 메쉬 슬링, 유형 2
- ZIP UP 지퍼 도어, 블루
- LYON 기어 로커, 59-1/4인치 전체 높이, 베이지
- HOFFMAN AEK NDH 스타일 전기 인터록
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1/2-13 unc
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MARTIN SPROCKET SAE 유압 렌치, 산업용 블랙