NORTON ABRASIVES 유형 6A2C 직선 컵 연삭 휠
스타일 | 모델 | 연마 재 | 지름 | 모래 | 항목 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191630 | - | - | - | 그라인딩 휠 | - | - | ₩ 937,212 | RFQ
|
B | 69014191910 | - | - | - | 그라인딩 휠 | - | - | ₩ 795,200 | RFQ
|
B | 69014191918 | - | - | - | 그라인딩 휠 | - | - | ₩ 1,034,390 | RFQ
|
B | 69014191906 | - | - | - | 그라인딩 휠 | - | - | ₩ 726,127 | RFQ
|
B | 69014195686 | - | - | - | 그라인딩 휠 | - | - | ₩ 1,581,475 | RFQ
|
C | 69014191860 | 기갑 다이아몬드 | 6" | 120 | 스트레이트 컵 그라인딩 휠 | 6050 | 3 / 4 " | ₩ 1,033,025 | |
C | 69014192786 | 기갑 다이아몬드 | 6" | 120 | 스트레이트 컵 그라인딩 휠 | 6050 | 3 / 4 " | ₩ 1,262,327 | |
D | 69014192272 | 입방정 질화 붕소 | 1 / 2 " | 100 | 장착 지점 | 15,000 ~ 20,000 | 1 / 2 " | ₩ 620,270 | |
C | 69014191623 | 무료 절단 다이아몬드 | 6" | 220 | 스트레이트 컵 그라인딩 휠 | 4140 | 3 / 4 " | ₩ 1,400,612 | |
C | 69014192217 | 무료 절단 다이아몬드 | 6" | 150 | 스트레이트 컵 그라인딩 휠 | 4140 | 3 / 4 " | ₩ 1,380,172 |
유형 6A2C 스트레이트 컵 그라인딩 휠
Norton Abrasives Type 6A2C 직선형 컵 연삭 휠은 모양이 있고 평평한 표면을 연삭하는 데 사용되며 엄격한 공차, 공구 제작, 재연마 및 정밀 마무리 응용 분야에서 스톡 제거에 이상적입니다. 그들은 매우 단단한 재료의 절단을 위한 장갑 또는 쾌삭 다이아몬드 연마재를 특징으로 하며 작은 크기의 구멍에 맞도록 아버 구멍 장착 부착물로 구성됩니다. 이 휠은 건식 및 습식 위치에 적합한 레진 본드를 가지고 있으며 120, 150 및 220의 연마 입자로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보호 장비 케이스 액세서리
- 직선 사다리
- 드럼 스위치
- 에어호스
- 비옷
- 가스켓
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 물 처리
- CANTEX 도관 본체 C Pvc
- ICM 라인 전압 모니터링
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinplus 교반 막대, PTFE
- VULCAN HART 철판 매니 폴드
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 1/8-20 Un
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-20 Unf Lh
- CLE-FORCE 스파이럴 포인트 플러그 탭
- LINN GEAR 더블 싱글 테이퍼 록 시리즈 스프로킷, 60 체인
- VESTIL LAD-RAF 시리즈 Roll-A-Fold 사다리, 천공형