NORTON ABRASIVES 나팔꽃 컵 그라인딩 휠 용접 빔을 평활화하거나 주물을 청소하거나 주물, 용접 스테이션, 제조 시설 및 제철소에서 도금 할 표면을 준비하는 데 이상적입니다. 최대 9070rpm의 휠 회전 속도 제공 가능
용접 빔을 평활화하거나 주물을 청소하거나 주물, 용접 스테이션, 제조 시설 및 제철소에서 도금 할 표면을 준비하는 데 이상적입니다. 최대 9070rpm의 휠 회전 속도 제공 가능
플레어 컵 그라인딩 휠, 유형 11
Norton 플레어링 컵 연삭 휠은 주조 공장, 용접 공장, 제조 시설, 제철소 및 조선소의 표면 준비 작업용으로 설계되었습니다. 이 연삭 휠은 지르코니아 알루미나/세라믹 지르코니아/알루미늄 산화물 연마 디스크를 사용하여 용접 이음새를 매끄럽게 하고 주물을 청소하며 도금 또는 페인팅을 위한 표면을 준비합니다. 플레어링 컵 휠은 직각 휴대용 컵 그라인더에 사용하도록 설계되었습니다. 표면 직경이 3~7인치인 다양한 플레어 컵 연삭 휠 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Norton 플레어링 컵 연삭 휠은 주조 공장, 용접 공장, 제조 시설, 제철소 및 조선소의 표면 준비 작업용으로 설계되었습니다. 이 연삭 휠은 지르코니아 알루미나/세라믹 지르코니아/알루미늄 산화물 연마 디스크를 사용하여 용접 이음새를 매끄럽게 하고 주물을 청소하며 도금 또는 페인팅을 위한 표면을 준비합니다. 플레어링 컵 휠은 직각 휴대용 컵 그라인더에 사용하도록 설계되었습니다. 표면 직경이 3~7인치인 다양한 플레어 컵 연삭 휠 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 최대 RPM | 연마 재 | 아버 홀 | 두께 | 휠 지름 | 휠 타입 | 아버 크기 | 얼굴 지름 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252809600 | ₩73,885 | 1 | RFQ | ||||||||
B | 66243530361 | ₩698,827 | 5 | RFQ | ||||||||
A | 66252825201 | ₩54,722 | 1 | RFQ | ||||||||
C | 66243530390 | ₩578,410 | 5 | RFQ | ||||||||
D | 66243530417 | ₩1,353,467 | 5 | RFQ | ||||||||
E | 66252838528 | ₩1,663,882 | 5 | RFQ | ||||||||
A | 66252809618 | ₩54,477 | 1 | RFQ | ||||||||
A | 66252809608 | ₩61,144 | 1 | RFQ | ||||||||
F | 66252838544 | ₩814,625 | 5 | RFQ | ||||||||
A | 66243510512 | ₩49,000 | 1 | RFQ | ||||||||
G | 66252838495 | ₩1,282,365 | 5 | RFQ | ||||||||
H | 66252830971 | ₩946,627 | 5 | RFQ | ||||||||
A | 66252809598 | ₩56,385 | 1 | RFQ | ||||||||
I | 66243530415 | ₩1,273,177 | 5 | RFQ | ||||||||
J | 66252830858 | ₩1,131,130 | 5 | RFQ | ||||||||
K | 66243530246 | ₩685,020 | 5 | RFQ | ||||||||
L | 66243530378 | ₩551,477 | 5 | RFQ | ||||||||
M | 66252830859 | ₩1,068,480 | 5 | RFQ | ||||||||
K | 66252838492 | ₩1,791,072 | 5 | RFQ | ||||||||
A | 66252809599 | ₩70,350 | 1 | RFQ | ||||||||
N | 66253479679 | ₩63,472 | 1 | RFQ | ||||||||
O | 66252838497 | ₩1,277,797 | 5 | RFQ | ||||||||
P | 66252942959 | ₩1,972,547 | 5 | |||||||||
Q | 66243530387 | ₩1,105,195 | 10 | |||||||||
R | 66253146929 | ₩150,167 | 1 |
나팔꽃 컵 그라인딩 휠
Norton Abrasives 플레어링 컵 연삭 휠은 용접 공장, 제철소, 주조 공장, 제조 시설 및 조선소 응용 분야에서 일관되고 고품질의 연삭 성능을 발휘하는 데 이상적입니다. 중간에서 무거운 재료 제거 및 내구성을 위한 지르코니아 알루미나 구조가 특징이며 직각 휴대용 컵 그라인더에 사용됩니다. 이 휠은 용접 이음새를 매끄럽게 하고 도금 또는 페인팅을 위한 표면을 준비할 뿐만 아니라 깨끗한 스케일로 덮인 더러운 주물을 준비합니다. 또한 얼룩 없는 마감을 제공하고 6000 및 9070 rpm의 작동 속도로 변형이 가능한 깨끗한 수지 결합 기술을 특징으로 합니다.
Norton Abrasives 플레어링 컵 연삭 휠은 용접 공장, 제철소, 주조 공장, 제조 시설 및 조선소 응용 분야에서 일관되고 고품질의 연삭 성능을 발휘하는 데 이상적입니다. 중간에서 무거운 재료 제거 및 내구성을 위한 지르코니아 알루미나 구조가 특징이며 직각 휴대용 컵 그라인더에 사용됩니다. 이 휠은 용접 이음새를 매끄럽게 하고 도금 또는 페인팅을 위한 표면을 준비할 뿐만 아니라 깨끗한 스케일로 덮인 더러운 주물을 준비합니다. 또한 얼룩 없는 마감을 제공하고 6000 및 9070 rpm의 작동 속도로 변형이 가능한 깨끗한 수지 결합 기술을 특징으로 합니다.
스타일 | 모델 | 얼굴 지름 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66253198583 | ₩72,992 | |||
A | 66253198584 | ₩125,352 |
더 알아보기
- 신발 및 신발 액세서리
- 릴레이
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 농업 테스트
- 자동차 전문 도구
- 벽 및 책상 습도계
- 스팀 피팅
- 탄소강 천공 시트
- 나사산 바디 실린더
- SQUARE D PowerPact 몰드 케이스 회로 차단기, HLA 시리즈
- SMC VALVES 남성 팔꿈치 6mm스레드 x 튜브
- ROMOLD 모바일 유지 보수 카트
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 100VA AC 전원 공급 장치
- MARTINS INDUSTRIES 솔리드 휠
- EATON Moeller 시리즈 UTI 제어 변압기
- HUMBOLDT 콘크리트 균열 데이터 로거
- STEARNS BRAKES 878 시리즈 브레이크
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, XDNX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- MANITOWOC 함