NORTON ABRASIVES 플레어링 컵 연삭 휠
스타일 | 모델 | 얼굴 지름 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66253198583 | 4" | 9070 | ₩ 72,992 | |
A | 66253198584 | 6" | 6000 | ₩ 125,352 |
나팔꽃 컵 그라인딩 휠
Norton Abrasives 플레어링 컵 연삭 휠은 용접 공장, 제철소, 주조 공장, 제조 시설 및 조선소 응용 분야에서 일관되고 고품질의 연삭 성능을 발휘하는 데 이상적입니다. 중간에서 무거운 재료 제거 및 내구성을 위한 지르코니아 알루미나 구조가 특징이며 직각 휴대용 컵 그라인더에 사용됩니다. 이 휠은 용접 이음새를 매끄럽게 하고 도금 또는 페인팅을 위한 표면을 준비할 뿐만 아니라 깨끗한 스케일로 덮인 더러운 주물을 준비합니다. 또한 얼룩 없는 마감을 제공하고 6000 및 9070 rpm의 작동 속도로 변형이 가능한 깨끗한 수지 결합 기술을 특징으로 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서랍장 캐비닛
- EZ- 클립
- 삼상 변압기
- 응축수 드레인 팬
- 무선 리베 터
- 실험실 자재
- 자동차 전기
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 비상 조명
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- CHICAGO-LATROBE 29 조각 고속 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- APPROVED VENDOR 틸트 트럭 뚜껑
- DIXON 호스 피팅
- COOPER B-LINE 개방형 덕트 네트워크 덕트 랙
- WATTS LF26A 시리즈 소형 압력 레귤레이터
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 소켓 엔드, FKM
- EATON EHD 시리즈 몰드 케이스 스위치, F 프레임
- KERN AND SOHN OZL-S 시리즈 디지털 실체 현미경
- JJ KELLER 드라이버 자격 파일
- BOSTON GEAR 6 직경 피치 강철 경화 스파이럴 마이터 기어