EATON EHD 시리즈 몰드 케이스 스위치, F 프레임
Eaton EHD 몰드 케이스 스위치는 고전류 스위칭 기능과 단락 및 과부하에 대한 보호가 필요한 애플리케이션에 사용되는 소형 스위치입니다. 산업용 제어 패널 및 배전 시스템에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EHD3100K | ₩ 983,434 | |
B | EHD2100KL | ₩ 2,162,608 | RFQ
|
C | EHD2100K | ₩ 2,162,608 | RFQ
|
D | EHD3100KL | ₩ 2,585,268 | RFQ
|
D | EHD3100KLD08BP10 | ₩ 3,295,768 | RFQ
|
D | EHD3100KLD08 | ₩ 3,428,012 | RFQ
|
특징
- Eaton EHD 시리즈 몰드 케이스 스위치는 섭씨 100도에서 최대 연속 전류 정격이 40A입니다.
- 과도한 손실이나 강하 없이 전력을 효율적으로 조절하기 위해 2/3극 구성으로 제공됩니다.
- 이 몰드 케이스 스위치는 1800A를 초과하여 즉시 작동하여 사용자 안전을 보장합니다.
표준 및 승인
- UL 489
자주 묻는 질문
Eaton EHD 시리즈 몰드 케이스 스위치의 최대 작동 전원 공급 장치는 얼마입니까?
480VAC
이 Eaton 몰드 케이스 스위치를 구매하는 동안 어떤 조치를 취해야 합니까?
이러한 몰드 케이스 스위치에는 부하에 적합한 스위치 크기 선택, 올바른 배선 및 접지 확인, 모든 관련 전기 규정 및 규정 준수와 같은 일반 지침이 포함됩니다.
Eaton EHD 몰드 케이스 스위치로 작업하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 고려해야 합니까?
Eaton의 몰드 케이스 스위치로 작업할 때 적절한 안전 조치를 취하는 것이 중요합니다. 여기에는 장갑 및 보안경과 같은 개인 보호 장구 착용, 우발적인 전원 공급을 방지하기 위한 잠금/태그아웃 절차 준수, 자격을 갖춘 직원만이 장비를 취급하도록 하는 것이 포함될 수 있습니다. 또한 모든 작업은 관련 전기 규정 및 규정을 준수하여 수행해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨트 액세서리
- 모터 장착 브래킷
- 집진기
- 벌크 푸시 온 호스
- 벡터 모터 브레이크
- 캐비닛
- 아크 플래시 보호
- 도구 보유
- 기어 모터
- 체인 및 공구
- ORION 롱 턴 와이
- SALSBURY INDUSTRIES 우편함 후면 로딩 도어, 황동
- USEM 모터, 3 상, 7.5hp
- APPLETON ELECTRIC 정션 박스, 표면 실장
- ZSI-FOSTER 베타 트윈 용접 마운트 어셈블리
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2 3/8-8 Un
- MARTIN SPROCKET 8V 시리즈 테이퍼 부시형 4홈 하이캡 웨지 스톡 시브
- MARTIN SPROCKET 유형 E 스러스트 어셈블리, 드라이브 샤프트
- FANTECH Controls
- WEG CSW30H 시리즈 30Mm 위험 작업 선택 스위치