USEM 모터, 3 상, 7.5hp
필터
문장: 공 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: 효율적인 에너지 , 프레임 재질: 알류미늄 , 친환경 인증 또는 기타 표창: NEMA 프리미엄 등급 , HP: 7.5 ,Hz: 50/60 , 절연 등급: F , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 일반 응용 , 모터 디자인: 3 위상 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 장착 위치: 수평 또는 수직 샤프트 아래 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 열 보호: 없음 , 속도 수: 1 , 단계: 3 , 회전: CW / CCW , 서비스 요소: 1.25 , 전압: 208-230/460 , 보증: 2 년
스타일 | 모델 | RPM 그룹 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 길이 덜 샤프트 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U7P3DC | 1101-1200 | 254TC | 20.6-19/9.5 | 1101-1200 | 1.375 " | 4" | 19.875 " | 얼굴 /베이스 | ₩ 3,358,145 | |
B | U7P3D | 1101-1200 | 254T | 20.6-19/9.5 | 1101-1200 | 1.625 " | 4" | 19.875 " | Base | ₩ 3,275,877 | |
A | U7P2DC | 1701-1800 | 213TC | 20-18.2/9.1 | 1701-1800 | 1.375 " | 3.375 " | 15.25 " | 얼굴 /베이스 | ₩ 2,184,350 | |
B | U7P2D | 1701-1800 | 213T | 20-18.2/9.1 | 1701-1800 | 1.375 " | 3.375 " | 15.25 " | Base | ₩ 1,857,520 | |
B | U7P1AF | 3001-3600 | 213T | 19.9-17.7/8.9 | 3001-3600 | 1.375 " | 3.375 " | 13.5 " | Base | ₩ 1,830,517 | |
B | U7P1D | 3001-3600 | 213T | 19.9-17.8/8.9 | 3001-3600 | 1.375 " | 3.375 " | 15.25 " | Base | ₩ 2,068,027 | |
A | U7P1DC | 3001-3600 | 213TC | 19.7-17.9/8.9 | 3001-3600 | 1.375 " | 3.375 " | 15.25 " | 얼굴 /베이스 | ₩ 2,075,307 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수평 핸들 토글 클램프
- 결합 드릴 / 카운터 싱크
- 유형 I 안전 캔
- LED 트랙 조명
- 밀폐 공간 환기 덕트
- 실험실 자재
- 튜브피팅
- 소켓 및 비트
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 유연한 임펠러 펌프
- JOHN GUEST 스위블 엘보, 90도
- STRUCTURAL PLASTICS 그리드 패널
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 액체 밀폐 코드 커넥터, 직선
- NORTON ABRASIVES 연마 샌딩 벨트, 1/2인치 너비, 18인치 길이
- ASHLAND CONVEYOR 가드 레일 90도 반경
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 6-40 Unf
- MARTIN SPROCKET 컨베이어 시리즈 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 체인 번호 2060
- BATTALION 자동문 홀더
- ENERPAC ACL 시리즈 사전 충전 축전지
- SMC VALVES Vv5Q51 시리즈 매니폴드