NORTON ABRASIVES /실란트(PSA) 샌딩 디스크 전면 사용을 제공하기 위해 중앙 구멍없이 설계된 감압 접착 디스크. 가장자리 마모를 줄이기위한 천 / 종이 뒷면 패드가 특징이며 휴대용 / 고정식 그라인더 및 샌더에 사용할 수 있습니다.
전면 사용을 제공하기 위해 중앙 구멍없이 설계된 감압 접착 디스크. 가장자리 마모를 줄이기위한 천 / 종이 뒷면 패드가 특징이며 휴대용 / 고정식 그라인더 및 샌더에 사용할 수 있습니다.
샌딩 디스크
스타일 | 모델 | 연마 재 | 백업 무게 | 색상 | 학년 | 모래 | 항목 | 진공 홀 디자인 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07660749221 | ₩1,609 | 1 | RFQ | |||||||
A | 07660749225 | ₩44,992 | 20 | RFQ | |||||||
B | 07660749159 | ₩8,505 | 4 | RFQ | |||||||
C | 07660701811 | ₩10,972 | 5 | RFQ | |||||||
C | 07660701815 | ₩10,972 | 4 | RFQ | |||||||
D | 07660749155 | ₩9,117 | 4 | RFQ | |||||||
D | 07660749157 | ₩9,082 | 4 | RFQ | |||||||
C | 07660701812 | ₩10,972 | 4 | RFQ | |||||||
C | 07660701809 | ₩10,972 | 5 | RFQ | |||||||
D | 07660749156 | ₩9,030 | 4 | RFQ | |||||||
D | 07660749158 | ₩9,345 | 4 | RFQ | |||||||
E | 07660705488 | ₩2,992 | 1 | ||||||||
F | 07660705490 | ₩3,150 | 1 |
PSA 샌딩 디스크
Norton Abrasives PSA 샌딩 디스크는 유리, 세라믹 및 복합 재료를 연삭하고 녹과 물때를 제거하도록 설계되었습니다. 이 디스크의 프리미엄 열처리 알루미늄 산화물 구조는 표준 디스크보다 30 - 50% 더 높은 절단률을 제공합니다. 디스크 로딩을 줄이는 스테아레이트 코팅이 특징이며 2, 3, 5, 6 및 8인치 디스크 직경으로 제공됩니다.
Norton Abrasives PSA 샌딩 디스크는 유리, 세라믹 및 복합 재료를 연삭하고 녹과 물때를 제거하도록 설계되었습니다. 이 디스크의 프리미엄 열처리 알루미늄 산화물 구조는 표준 디스크보다 30 - 50% 더 높은 절단률을 제공합니다. 디스크 로딩을 줄이는 스테아레이트 코팅이 특징이며 2, 3, 5, 6 및 8인치 디스크 직경으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 모래 | 연마 재 | 연마 유형 | 진공 홀 디자인 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63642531433 | ₩669,287 | 1 | RFQ | ||||||||
B | 63642506234 | ₩76,510 | 50 | RFQ | ||||||||
C | 66261101613 | ₩2,082 | 1 | |||||||||
D | 66260308160 | ₩22,942 | 1 | |||||||||
D | 66260306383 | ₩240,257 | 1 | |||||||||
D | 66260306381 | ₩370,334 | 1 | |||||||||
D | 66260308161 | ₩221,550 | 1 | |||||||||
E | 63642506217 | ₩78,295 | 25 | |||||||||
F | 66261136355 | ₩8,417 | 1 | |||||||||
G | 66261136576 | ₩9,257 | 1 | RFQ | ||||||||
G | 66261136585 | ₩2,730 | 1 | RFQ | ||||||||
D | 66260308159 | ₩41,037 | 1 | |||||||||
D | 66260307012 | ₩22,942 | 1 | |||||||||
D | 66260306367 | ₩85,050 | 1 | |||||||||
D | 66260307019 | ₩149,957 | 1 | |||||||||
H | 66261136592 | ₩3,657 | 1 | RFQ | ||||||||
E | 63642506215 | ₩99,697 | 25 | |||||||||
D | 66260307838 | ₩202,107 | 1 | |||||||||
H | 66261110658 | ₩11,182 | 1 | RFQ | ||||||||
F | 66261136586 | ₩2,712 | 1 | |||||||||
F | 66261136351 | ₩10,605 | 1 | |||||||||
F | 66261136607 | ₩12,320 | 1 | |||||||||
F | 66261136596 | ₩4,025 | 1 | |||||||||
F | 66261110657 | ₩8,732 | 1 | |||||||||
G | 66261136594 | ₩3,657 | 1 | RFQ |
그릿 클로스 PSA 디스크
Norton Abrasives 그릿 클로스 PSA 디스크는 윤곽선이나 평평한 표면에 사용되며 경압에서 중압 연삭, 레벨링, 블렌딩 및 마무리 응용 분야에 이상적입니다. 산화알루미늄 또는 지르코니아 알루미나 재료를 사용하여 최대 굽힘, 높은 충격 강도 및 우수한 초기 절단률을 제공합니다. 간편한 설치 및 제거를 위해 도구의 디스크 패드에 장착할 때 접착식 부착 방법을 사용합니다. 이 디스크는 강력한 찢어짐 및 가장자리 해어짐 방지 기능을 제공하며 무거운 X 및 Y 중량 천 백킹이 있습니다. 전면 사용을 제공하는 중앙 구멍이 없으며 최대 80 그릿의 중간, 거친 및 매우 거친 등급으로 제공됩니다.
Norton Abrasives 그릿 클로스 PSA 디스크는 윤곽선이나 평평한 표면에 사용되며 경압에서 중압 연삭, 레벨링, 블렌딩 및 마무리 응용 분야에 이상적입니다. 산화알루미늄 또는 지르코니아 알루미나 재료를 사용하여 최대 굽힘, 높은 충격 강도 및 우수한 초기 절단률을 제공합니다. 간편한 설치 및 제거를 위해 도구의 디스크 패드에 장착할 때 접착식 부착 방법을 사용합니다. 이 디스크는 강력한 찢어짐 및 가장자리 해어짐 방지 기능을 제공하며 무거운 X 및 Y 중량 천 백킹이 있습니다. 전면 사용을 제공하는 중앙 구멍이 없으며 최대 80 그릿의 중간, 거친 및 매우 거친 등급으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 연마 재 | 백업 무게 | 색상 | 디스크 직경 | 학년 | 모래 | 진공 홀 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261136635 | ₩19,915 | RFQ | |||||||
B | 66261138316 | ₩19,005 | RFQ | |||||||
C | 66261138317 | ₩17,062 | RFQ | |||||||
D | 66261138314 | ₩21,787 | RFQ | |||||||
A | 66261138319 | ₩35,070 | RFQ | |||||||
E | 66261136630 | ₩21,035 | ||||||||
F | 66261136700 | ₩41,632 | ||||||||
G | 66261136701 | ₩33,985 | ||||||||
H | 66261136709 | ₩58,922 | ||||||||
I | 66261136712 | ₩49,769 | ||||||||
J | 66261136710 | ₩63,000 | RFQ | |||||||
K | 66261138323 | ₩24,027 | ||||||||
L | 66261138322 | ₩31,832 | ||||||||
M | 66261138346 | ₩86,975 | ||||||||
K | 66261138321 | ₩29,557 |
더 알아보기
- 워터 히터
- 파워톱 및 액세서리
- 낙상방지
- 데이터 기록계
- 스테인리스 강
- 서랍 칸
- 파워 쇠톱 블레이드
- 호흡기 장비 보관
- 가스 마스크
- 체인 링크 울타리 하드웨어
- GENERAL CABLE 차폐 된 플레 넘 케이블
- BRADY 차량 플래 카드, 독성 6
- APPROVED VENDOR 개스킷 전면
- SCHLAGE ND 시리즈,로드 스타일 레버 잠금 장치
- WRIGHT TOOL 클립
- THOMAS & BETTS KNF10 시리즈 와이어 분리기
- WALTER TOOLS 알루미늄용 고성능 스파이럴 플루트 탭
- WIDIA 범용 마무리 코팅 초경 스퀘어 엔드밀
- 3M 클램프
- BRENNAN INDUSTRIES 견과류