NORTON ABRASIVES 연마 롤 가벼운 디버링, 블렌딩, 샌딩 및 마감 작업에 이상적인 천을 사용하는 부직포 및 종이를 사용하는 편리한 롤을 포함합니다. 입자 크기가 최대 1200 인 산화 알루미늄 및 실리콘 카바이드 연마재로 제공
가벼운 디버링, 블렌딩, 샌딩 및 마감 작업에 이상적인 천을 사용하는 부직포 및 종이를 사용하는 편리한 롤을 포함합니다. 입자 크기가 최대 1200 인 산화 알루미늄 및 실리콘 카바이드 연마재로 제공
유틸리티 천 롤
스타일 | 모델 | 백업 무게 | 학년 | 모래 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261134300 | ₩39,095 | ||||||
A | 66261134298 | ₩39,095 | ||||||
B | 66254408554 | ₩94,237 | ||||||
C | 66261058715 | ₩163,310 | ||||||
D | 66261058714 | ₩214,654 | ||||||
E | 66261058716 | ₩118,002 | ||||||
B | 69957305953 | ₩37,100 |
표면 컨디셔닝 롤
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 66261058376 | ₩263,095 | |
B | 66261010081 | ₩383,040 | |
C | 66261058377 | ₩217,385 |
연마 유틸리티 롤
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 66261134301 | ₩45,622 | |
B | 66261134303 | ₩45,622 | |
C | 66261134304 | ₩45,622 | |
D | 66261134299 | ₩45,622 |
고급 그릿 천 롤, 슈퍼 파인 그레이드 포함
Norton 초미립자 산화알루미늄 연마 천 롤은 롤 및 실린더 연마, 선반 선삭, 가벼운 디버링, 녹 및 스케일 제거, 공작 기계 자국 혼합 및 미세 샌딩 작업에 사용됩니다. 원하는 길이로 자르거나 찢을 수 있으며 뛰어난 편안함과 우수한 마감을 위해 유연한 J 무게 지지대가 있습니다. 이 천 롤은 장기간 서비스, 자체 연마 및 작동 중 저온 유지를 위한 고급 전체 수지 본드 시스템을 특징으로 하며 비용이 많이 드는 폐기물을 최소화하고 쉽고 깔끔한 보관을 허용하는 편리하고 보호적인 디스펜서에 포장되어 있습니다. 폭이 1인치 및 2인치로 제공되는 다양한 천 롤 중에서 선택하십시오.
Norton 초미립자 산화알루미늄 연마 천 롤은 롤 및 실린더 연마, 선반 선삭, 가벼운 디버링, 녹 및 스케일 제거, 공작 기계 자국 혼합 및 미세 샌딩 작업에 사용됩니다. 원하는 길이로 자르거나 찢을 수 있으며 뛰어난 편안함과 우수한 마감을 위해 유연한 J 무게 지지대가 있습니다. 이 천 롤은 장기간 서비스, 자체 연마 및 작동 중 저온 유지를 위한 고급 전체 수지 본드 시스템을 특징으로 하며 비용이 많이 드는 폐기물을 최소화하고 쉽고 깔끔한 보관을 허용하는 편리하고 보호적인 디스펜서에 포장되어 있습니다. 폭이 1인치 및 2인치로 제공되는 다양한 천 롤 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 66261126290 | ₩144,550 | RFQ | |
B | 66261126266 | ₩76,125 | ||
B | 66261126289 | ₩140,665 |
매우 미세한 연마 롤
Norton 연마 롤은 프라이밍 및 페인트 칠한 표면을 준비하고 나무, 플라스틱 및 유리 섬유를 샌딩하기 위해 설계되었습니다. 폐기물을 제거하기 위해 정확한 길이로 절단할 수 있으며 일관된 마감을 위해 탄화규소 또는 산화알루미늄 구조가 특징입니다. 이 롤은 고유한 섬유 강화 나일론, 메쉬 및 J/B 중량 라텍스 포화 종이 뒷면을 장착하여 인열 강도 및 유연성을 향상시키고 균열 없이 접습니다. 비착색, 수성 막힘 방지 코팅 및 감압 접착제를 사용하여 쉽게 적용 및 제거할 수 있습니다. 황갈색, 검정색, 적갈색, 회색 및 갈색 색상으로 제공되는 다양한 롤 중에서 선택하십시오.
Norton 연마 롤은 프라이밍 및 페인트 칠한 표면을 준비하고 나무, 플라스틱 및 유리 섬유를 샌딩하기 위해 설계되었습니다. 폐기물을 제거하기 위해 정확한 길이로 절단할 수 있으며 일관된 마감을 위해 탄화규소 또는 산화알루미늄 구조가 특징입니다. 이 롤은 고유한 섬유 강화 나일론, 메쉬 및 J/B 중량 라텍스 포화 종이 뒷면을 장착하여 인열 강도 및 유연성을 향상시키고 균열 없이 접습니다. 비착색, 수성 막힘 방지 코팅 및 감압 접착제를 사용하여 쉽게 적용 및 제거할 수 있습니다. 황갈색, 검정색, 적갈색, 회색 및 갈색 색상으로 제공되는 다양한 롤 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 폭 | 연마 재 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 학년 | 모래 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261136203 | ₩115,150 | RFQ | ||||||||
B | 66261131690 | ₩159,617 | RFQ | ||||||||
C | 66261126286 | ₩110,389 | RFQ | ||||||||
C | 66261126299 | ₩144,550 | RFQ | ||||||||
C | 66261127733 | ₩177,660 | RFQ | ||||||||
B | 66261131683 | ₩159,705 | RFQ | ||||||||
C | 66261126274 | ₩77,245 | RFQ | ||||||||
C | 66261126293 | ₩144,550 | RFQ | ||||||||
C | 66261127731 | ₩131,915 | RFQ | ||||||||
B | 66261131688 | ₩159,705 | RFQ | ||||||||
D | 66261126292 | ₩144,550 | RFQ | ||||||||
E | 66261136194 | ₩73,937 | RFQ | ||||||||
C | 66261126279 | ₩110,389 | RFQ | ||||||||
E | 66261136190 | ₩98,910 | RFQ | ||||||||
C | 66261126296 | ₩144,550 | RFQ | ||||||||
C | 66261126282 | ₩110,389 | RFQ | ||||||||
B | 66261131686 | ₩159,705 | RFQ | ||||||||
C | 66261126280 | ₩110,389 | RFQ | ||||||||
D | 66261126269 | ₩79,695 | RFQ | ||||||||
F | 66261136189 | ₩52,885 | RFQ | ||||||||
C | 66261126273 | ₩77,245 | RFQ | ||||||||
C | 66261126297 | ₩144,550 | RFQ | ||||||||
C | 66261126291 | ₩135,870 | RFQ | ||||||||
F | 66261136181 | ₩52,885 | RFQ | ||||||||
C | 66261126285 | ₩110,389 | RFQ |
미세 연마 롤
Norton 연마 롤은 프라이밍 및 페인트 칠한 표면을 준비하고 나무, 플라스틱 및 유리 섬유를 샌딩하는 데 이상적입니다. 일관된 표면 마감을 위해 탄화규소 또는 산화알루미늄 구조가 특징입니다. 그들은 낭비를 제거하기 위해 정확한 길이로자를 수 있습니다. 이 롤은 깨지지 않고 접을 수 있으며 나일론, 메쉬 또는 B-웨이트 백킹이 장착되어 있어 인열 강도 및 유연성이 향상됩니다. 그들은 쉽게 적용 및 제거 할 수 있도록 감압 접착제를 가지고 있으며 황갈색, 검정색 및 적갈색 색상으로 제공됩니다.
Norton 연마 롤은 프라이밍 및 페인트 칠한 표면을 준비하고 나무, 플라스틱 및 유리 섬유를 샌딩하는 데 이상적입니다. 일관된 표면 마감을 위해 탄화규소 또는 산화알루미늄 구조가 특징입니다. 그들은 낭비를 제거하기 위해 정확한 길이로자를 수 있습니다. 이 롤은 깨지지 않고 접을 수 있으며 나일론, 메쉬 또는 B-웨이트 백킹이 장착되어 있어 인열 강도 및 유연성이 향상됩니다. 그들은 쉽게 적용 및 제거 할 수 있도록 감압 접착제를 가지고 있으며 황갈색, 검정색 및 적갈색 색상으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 연마 재 | 백업 재료 | 색상 | 모래 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261131694 | ₩105,577 | ||||||||
A | 66261131695 | ₩113,697 | ||||||||
B | 66261058364 | ₩173,722 | ||||||||
C | 66261107270 | ₩163,870 |
중간 연마 롤
Norton Abrasives 중간 입자의 천 연마 롤은 철 재료, 단단한 목재 또는 알루미늄 표면을 빠르고 쉽게 샌딩하고 연마하도록 설계되었습니다. 각각 거친 표면과 고온 설정을 위한 알루미늄 산화물 또는 실리콘 카바이드 구조를 특징으로 하며 요구 사항에 따라 정확한 길이로 찢을 수 있습니다. 이 롤은 선반 터닝, 실린더 및 롤 연마, 공작 기계 마크 블렌딩, 가벼운 디버링, 녹 및 스케일 제거에 적합합니다. 수명 연장을 위한 고유한 입자 접착을 위한 고급 완전 수지 결합 시스템을 갖추고 있습니다. 그들은 값비싼 폐기물을 제거하고 조직적이고 쉬운 보관을 허용하는 보호적이고 편리한 디스펜서에 포장됩니다. 직물 J-웨이트, 스크린/메시 및 종이 B-웨이트 배킹으로 제공되는 다양한 롤 중에서 선택하여 편안함을 높이고 복잡한 표면을 마무리할 수 있습니다.
Norton Abrasives 중간 입자의 천 연마 롤은 철 재료, 단단한 목재 또는 알루미늄 표면을 빠르고 쉽게 샌딩하고 연마하도록 설계되었습니다. 각각 거친 표면과 고온 설정을 위한 알루미늄 산화물 또는 실리콘 카바이드 구조를 특징으로 하며 요구 사항에 따라 정확한 길이로 찢을 수 있습니다. 이 롤은 선반 터닝, 실린더 및 롤 연마, 공작 기계 마크 블렌딩, 가벼운 디버링, 녹 및 스케일 제거에 적합합니다. 수명 연장을 위한 고유한 입자 접착을 위한 고급 완전 수지 결합 시스템을 갖추고 있습니다. 그들은 값비싼 폐기물을 제거하고 조직적이고 쉬운 보관을 허용하는 보호적이고 편리한 디스펜서에 포장됩니다. 직물 J-웨이트, 스크린/메시 및 종이 B-웨이트 배킹으로 제공되는 다양한 롤 중에서 선택하여 편안함을 높이고 복잡한 표면을 마무리할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 연마 재 | 백업 재료 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261126288 | ₩111,545 | ||||||
B | 66261131697 | ₩120,925 | ||||||
C | 66261107275 | ₩246,522 |
연마 롤 피트 실리콘 카바이드
스타일 | 모델 | 연마 재 | 학년 | 모래 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261008108 | ₩164,027 | ||||||
B | 66261058357 | ₩144,165 |
스타일 | 모델 | 색상 | 학년 | 모래 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 63642580714 | ₩389,409 | ||||
A | 63642580712 | ₩389,409 |
더 알아보기
- 릴레이
- 공구집 및 이동장
- 로프 및 로프 액세서리
- 온도계/습도계
- 마운트 및 진동 제어
- 크림 핑 도구 키트
- 용존 산소 측정기
- 조각 도구
- 골판지 튜브
- 유리 섬유 I 빔
- DYNABRADE 20,000 rpm 자유 속도 직각 에어 디스크 샌더
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 12mm 카바이드
- SMITH-COOPER 노동 조합
- GENERAL ELECTRIC SGLC 프레임 회로 차단기
- EATON E59 AccuProx 시리즈 아날로그 유도 근접 센서
- EATON Bussmann 시리즈 CLPT 퓨즈
- MASTER LOCK A1105 American Lock 안전 잠금 자물쇠 마스터 키
- BROWNING 기본 강철 랙, 16피치
- PAULSON 투명 안전 고글