NORTON ABRASIVES 중간 연마재 롤
스타일 | 모델 | 연마 재 | 백업 재료 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261126288 | 산화 알루미늄 | 천 J 무게 | 갈색 | 150ft. | 1.5 " | ₩ 111,545 | |
B | 66261131697 | 산화 알루미늄 | 용지 B 무게 | 탄 | 30ft. | 4.5 " | ₩ 120,925 | |
C | 66261107275 | 탄화 규소 | 스크린/메시 | 검정 | 75ft. | 1.5 " | ₩ 246,522 |
중간 연마 롤
Norton Abrasives 중간 입자의 천 연마 롤은 철 재료, 단단한 목재 또는 알루미늄 표면을 빠르고 쉽게 샌딩하고 연마하도록 설계되었습니다. 각각 거친 표면과 고온 설정을 위한 알루미늄 산화물 또는 실리콘 카바이드 구조를 특징으로 하며 요구 사항에 따라 정확한 길이로 찢을 수 있습니다. 이 롤은 선반 터닝, 실린더 및 롤 연마, 공작 기계 마크 블렌딩, 가벼운 디버링, 녹 및 스케일 제거에 적합합니다. 수명 연장을 위한 고유한 입자 접착을 위한 고급 완전 수지 결합 시스템을 갖추고 있습니다. 그들은 값비싼 폐기물을 제거하고 조직적이고 쉬운 보관을 허용하는 보호적이고 편리한 디스펜서에 포장됩니다. 직물 J-웨이트, 스크린/메시 및 종이 B-웨이트 배킹으로 제공되는 다양한 롤 중에서 선택하여 편안함을 높이고 복잡한 표면을 마무리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 브러쉬
- 걸레 시련
- 도관 전압 마커
- 구면 롤러 베어링
- 라이트 폴베이스 커버
- 용접헬멧/용접보호구
- 안면보호
- 배송 라벨 및 액세서리
- 골재 테스터
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 탭 앤 다이 세트, 미터법, 고 탄소강
- WEILER 거친 등급 아버 마운트 플랩 디스크
- SYSTEM SENSOR 다중 신호 장치
- MONOPRICE RJ11 라인 스플리터
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 내츄럴 SR 나사 피팅 TT 부싱, Mipt x Fipt
- SPEARS VALVES CPVC 앵글 패턴 니들 밸브
- Cementex USA 전기 장갑 보호대
- REELCRAFT 정전기 방전 릴
- CAMPBELL 새시 체인
- NIBCO HY 세트 엘보우, Wrot 및 Cast Copper