NORTON ABRASIVES 샌딩 핸드 패드 롤 둥근 모서리, 윤곽선 및 곡선을 샌딩하고 탑 코트 및 프라이머를 마무리하는 동안 최대 그립을 위해 특수 발포 백킹과 통합되었습니다. 쉽게 식별할 수 있도록 입자 크기별로 색상으로 구분되어 있습니다.
둥근 모서리, 윤곽선 및 곡선을 샌딩하고 탑 코트 및 프라이머를 마무리하는 동안 최대 그립을 위해 특수 발포 백킹과 통합되었습니다. 쉽게 식별할 수 있도록 입자 크기별로 색상으로 구분되어 있습니다.
PRO 일반 롤, 발포 셀프그립 샌딩 페이퍼
Norton Abrasives PRO 발포 셀프그립 샌딩 페이퍼 롤은 플라스틱, 유리 섬유 및 베어 우드의 빠른 샌딩을 위해 설계되었습니다. 샌딩 블록 및 오비탈/휴대용 샌더와 함께 사용되며 정확한 길이로 찢을 수 있습니다. 알루미늄 산화물 연마 표면은 뛰어난 마무리를 제공합니다. 이 샌딩 패드는 편안함을 위해 한쪽 면이 발포 처리되어 있으며 디스펜서 상자에 포장되어 있습니다. 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800 및 1000 그릿 크기의 다양한 폼 샌딩 패드 중에서 선택하십시오 Raptor Supplies.
Norton Abrasives PRO 발포 셀프그립 샌딩 페이퍼 롤은 플라스틱, 유리 섬유 및 베어 우드의 빠른 샌딩을 위해 설계되었습니다. 샌딩 블록 및 오비탈/휴대용 샌더와 함께 사용되며 정확한 길이로 찢을 수 있습니다. 알루미늄 산화물 연마 표면은 뛰어난 마무리를 제공합니다. 이 샌딩 패드는 편안함을 위해 한쪽 면이 발포 처리되어 있으며 디스펜서 상자에 포장되어 있습니다. 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800 및 1000 그릿 크기의 다양한 폼 샌딩 패드 중에서 선택하십시오 Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 모래 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 63642535316 | ₩275,782 | ||
A | 63642557584 | ₩275,782 | ||
A | 63642557599 | ₩275,782 | ||
A | 63642557600 | ₩275,782 | ||
A | 63642557606 | ₩275,782 | ||
A | 63642557608 | ₩275,782 | ||
A | 63642557611 | ₩243,337 | ||
A | 63642557612 | ₩275,782 | ||
A | 63642557613 | ₩275,782 | ||
A | 63642557616 | ₩300,352 |
더 알아보기
- 공구집 및 이동장
- 발전기
- 호이스트 및 트롤리
- 바닥
- 주철
- 생물학적 위험 폐기물 캔
- 관형 및 반관형 리벳
- 플런저 펌프
- 탄소강 튜브
- 스테퍼 모터
- NIBCO DWV 엘보, 45도
- SAFETY SPEED 프리 스탠딩 키트
- JACKSON SAFETY 헤드 기어
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브 박스, 일정 40 x 일정 40, EPDM
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 점화 플러그 소켓
- ERICO 접지 클램프
- HUB CITY 베어링 인서트
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착형 감속기, 315 크기
- FAIRCHILD 고무 가장자리 트림 씰
- MCR SAFETY 마법사 0.28mm Pvc 나일론 Pvc Fr 코트