관형 및 반관형 리벳
관형 및 반관형 리벳은 재료를 신속하게 결합하도록 설계되었습니다. 이 리벳은 부풀어오르지 않고 부드러운 재료와 단단한 재료를 함께 고정할 수 있습니다.
반관형 리벳
반관형 리벳은 산업용으로 재료를 함께 고정하도록 설계되었습니다. 이 속이 빈 리벳은 팽윤으로 인한 손상 없이 부드럽거나 단단한 재료를 접합하는 데 이상적입니다. 리벳은 강철, 황동, 알루미늄 또는 스테인리스강으로 만들어지며 구멍 크기는 최대 0.266인치이고 파지 범위는 0.043~0.505인치입니다. 타원형 또는 트러스 헤드가 장착되어 있습니다. 3/32에서 5/8인치 길이로 제공되는 다양한 반관형 리벳 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
반관형 리벳은 산업용으로 재료를 함께 고정하도록 설계되었습니다. 이 속이 빈 리벳은 팽윤으로 인한 손상 없이 부드럽거나 단단한 재료를 접합하는 데 이상적입니다. 리벳은 강철, 황동, 알루미늄 또는 스테인리스강으로 만들어지며 구멍 크기는 최대 0.266인치이고 파지 범위는 0.043~0.505인치입니다. 타원형 또는 트러스 헤드가 장착되어 있습니다. 3/32에서 5/8인치 길이로 제공되는 다양한 반관형 리벳 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 마감재 | 그립 범위 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 구멍 크기 | 리벳 디아. | 리벳 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TFC0604-100 | ₩49,087 | |||||||||
B | TBC0404-100 | ₩25,882 | |||||||||
C | TBC0816-100 | ₩47,740 | |||||||||
D | TFC0810-50 | ₩31,237 | |||||||||
E | 1HED5 | ₩29,540 | |||||||||
F | TFC0805-50 | ₩27,842 | |||||||||
G | TBC0807-100 | ₩29,277 | |||||||||
H | TBC0806-100 | ₩28,209 | |||||||||
I | TBC0805-100 | ₩28,472 | |||||||||
J | TBC0607-100 | ₩26,687 | |||||||||
K | TBC0605-100 | ₩27,230 | |||||||||
L | TBC0406-100 | ₩26,232 | |||||||||
M | TBC0403-100 | ₩26,862 | |||||||||
N | TFC0607-100 | ₩50,435 | |||||||||
O | TFC0814-50 | ₩31,955 | |||||||||
P | TFC0605-100 | ₩49,087 | |||||||||
Q | TFC0603-100 | ₩42,385 | |||||||||
R | TAC1614.1-50 | ₩27,125 | |||||||||
S | TAC1216.1-100 | ₩45,955 | |||||||||
T | TAC1214.1-100 | ₩41,947 | |||||||||
U | TAC1210.1-100 | ₩42,385 | |||||||||
V | TAC1208.1-100 | ₩39,725 | |||||||||
W | TAC0916.1-100 | ₩42,385 | |||||||||
X | TAC0812-100 | ₩27,755 | |||||||||
Y | TAC1620-50 | ₩30,887 |
관형 리벳
스타일 | 모델 | 그립 범위 | 리벳 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BSCN04-100 | ₩35,875 | |||
B | BSCN06-100 | ₩41,125 | |||
C | BSCN07-100 | ₩7,525 | |||
D | BSCN08-100 | ₩38,062 |
반관형 리벳 3/16 X 1/4인치, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1희8 | AA9XCY | ₩ 32,759 |
반관형 리벳 1/4 X 5/8인치, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1 월 | AA9XDL | ₩ 38,377 |
관형 및 반관형 리벳
관형 및 반관형 리벳은 재료를 빠르게 결합하도록 설계되었습니다. 이 리벳은 부풀지 않고 부드러운 재료와 단단한 재료를 함께 고정할 수 있습니다.
더 알아보기
- 절단 도구
- 호스 클램프
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 골재 테스터
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 너트 드라이버 세트
- 자기 작동 식 안전 인터록 스위치
- 인라인 필터
- 메쉬 스크린 및 비닐 커튼 도어
- 필러 게이지 세트
- DAYTON 레버 체인 호이스트, 20 피트 리프트
- PARKER 셔틀 밸브
- ANVIL 조정 가능한 회전 분할 링 행거
- SPEARS VALVES CPVC 제작 익스팬션 조인트, FKM O-링이 있는 6인치 트래블
- VESTIL SRC 시리즈 범용 강철 레일 초크
- VESTIL SWR 시리즈 픽업 루프
- REELCRAFT 축
- REGAL 나선형 플루트 탭, 플러그, HSS, TiN
- TRUE RESIDENTIAL 캐스터 세트
- BROAN NUTONE 커버