플런저 펌프
압력 와셔 펌프
Dayton 압력 세척 펌프는 하수 분사, 세차 및 냉각 연무를 포함한 고압 수 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 펌프는 마찰 및 마모를 줄이기 위한 스플래쉬/오일 배스 윤활 기능을 갖추고 있으며 우수한 열충격 저항을 위해 세라믹/SST 플런저가 장착되어 있습니다. 3450rpm의 최대 속도를 제공하며 6.3~13인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Dayton 압력 세척 펌프는 하수 분사, 세차 및 냉각 연무를 포함한 고압 수 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 펌프는 마찰 및 마모를 줄이기 위한 스플래쉬/오일 배스 윤활 기능을 갖추고 있으며 우수한 열충격 저항을 위해 세라믹/SST 플런저가 장착되어 있습니다. 3450rpm의 최대 속도를 제공하며 6.3~13인치 범위의 길이로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 봉 | 베어링스 | 높이 | 샤프트 디아. | 타입 | 폭 | 길이 | 윤활제/루브리컨트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZNT5 | ₩1,338,820 | |||||||||
B | 5ZNT6 | ₩1,173,532 | |||||||||
C | 5ZNT9 | ₩1,850,380 | |||||||||
A | 5ZNU1 | ₩1,613,272 | |||||||||
B | 5ZNU0 | ₩1,634,272 | |||||||||
B | 5ZNT7 | ₩1,464,120 | |||||||||
D | 1MCX9 | ₩1,264,550 | |||||||||
E | 4WXV7 | ₩1,010,205 | |||||||||
F | 1MCY8 | ₩1,529,675 | |||||||||
G | 1MCX8 | ₩2,086,822 | |||||||||
E | 4WXV8 | ₩1,072,155 | |||||||||
G | 1MCY2 | ₩2,279,340 | |||||||||
H | 4WXW2 | ₩987,630 | |||||||||
H | 4WXW4 | ₩988,067 | |||||||||
I | 4WXX6 | ₩1,195,845 | |||||||||
I | 4WXX5 | ₩1,195,845 | |||||||||
J | 4WXV9 | ₩1,042,650 | |||||||||
K | 4WXX7 | ₩1,271,235 | |||||||||
H | 4WXW3 | ₩1,082,060 | |||||||||
J | 4WXW1 | ₩1,130,482 | |||||||||
E | 4WXW6 | ₩1,045,590 | |||||||||
H | 4WXW5 | ₩1,166,340 | |||||||||
G | 1MDB1 | ₩2,137,240 | |||||||||
G | 1MCY1 | ₩2,383,657 | |||||||||
L | 4WXX9 | ₩662,655 |
압력 플런저 펌프
압력 와셔 펌프 2500 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1MD9 | AB2JQP | ₩ 563,167 |
압력 와셔 펌프 3000 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1MDB4 | AB2JQU | ₩ 2,989,700 |
플런저 펌프
Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 광범위한 플런저 펌프를 제공합니다. 데이튼 (Dayton) 과 AR 북미 고압 세차장, 하수 분사 시스템 및 미스트 냉각 장치와 같은 고압 물 전달 응용 분야를 처리합니다. 이 플런저 펌프는 마찰 손실을 최소화하면서 무거운 부하를 쉽게 분배 할 수 있도록 대형 롤러 / 볼 베어링을 갖추고 있습니다. 선택된 모델은 비압축성 유체 순환을 위해 3 피스톤 교대 체적 펌프와 추가로 통합됩니다. 800 ~ 3450 rpm 범위의 회전 속도로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 세련
- 원심펌프
- 사무용 가구
- 용접 청소
- 매장 가능한 가스
- 코어 링 비트
- 액체 레벨 게이지
- 전동 댐퍼 액세서리
- 벤트 밸브
- 전기 노면 파쇄기
- GENOVA 어댑터
- BRADY 식별 라벨
- WATTS LFN388 시리즈, 대기 진공 차단기
- MORSE DRUM 하부 후크 드럼 캐리어, 핸드 헬드 틸트 컨트롤
- WALTER Jobber 드릴 4mm 카바이드
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- GENERAL PIPE CLEANERS 제트 앵글 노즐 세트
- CHERNE 배관 테스트 볼 플러그, 멀티 사이즈
- WRIGHT TOOL 1/4인치 드라이브 6포인트 깊이 메트릭 소켓
- KERN AND SOHN CKE 시리즈 계수 저울