NORTON ABRASIVES 디스크 백업 패드 퀵 체인지 및 섬유 샌딩 디스크와 함께 사용하도록 설계된 폼 / 플라스틱 / 고무 백업 패드. 오비탈 샌더 및 미니 그라인더의 맨드릴 또는 스핀들에 장착 할 수 있습니다. 최대 30000rpm 속도 제공 가능
퀵 체인지 및 섬유 샌딩 디스크와 함께 사용하도록 설계된 폼 / 플라스틱 / 고무 백업 패드. 오비탈 샌더 및 미니 그라인더의 맨드릴 또는 스핀들에 장착 할 수 있습니다. 최대 30000rpm 속도 제공 가능
디스크 백업 패드
Norton Abrasives 고성능 디스크 백업 패드는 샌딩, 그라인딩, 광택 및 표면 처리 작업에 사용됩니다. 이 디스크는 압력을 균등하게 분배하고 빠른 디스크 부착, 제거 및 재부착을 용이하게 합니다. 1/2 및 1/4인치 두께로 제공되는 다양한 디스크 백업 패드 중에서 선택하십시오.
Norton Abrasives 고성능 디스크 백업 패드는 샌딩, 그라인딩, 광택 및 표면 처리 작업에 사용됩니다. 이 디스크는 압력을 균등하게 분배하고 빠른 디스크 부착, 제거 및 재부착을 용이하게 합니다. 1/2 및 1/4인치 두께로 제공되는 다양한 디스크 백업 패드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | RPM | 본체 재질 | 밀도 | 두께 | 진공 홀 디자인 | 지름 | 디스크 직경 | 페이스 마운팅 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261059312 | ₩110,127 | RFQ | ||||||||
B | 63642543225 | ₩60,707 | |||||||||
C | 66261059304 | ₩104,772 | RFQ | ||||||||
D | 63642543423 | ₩201,670 | RFQ | ||||||||
E | 66261059310 | ₩98,630 | RFQ | ||||||||
F | 63642543245 | ₩174,212 | RFQ | ||||||||
G | 66261059368 | ₩167,475 | RFQ | ||||||||
H | 66261055105 | ₩62,650 | RFQ | ||||||||
I | 63642543185 | ₩40,600 | RFQ | ||||||||
J | 66261047580 | ₩47,215 | RFQ | ||||||||
K | 66623341084 | ₩45,867 | |||||||||
L | 66261055103 | ₩55,877 | |||||||||
M | 63642543232 | ₩67,165 | |||||||||
A | 66261055018 | ₩10,150 | RFQ | ||||||||
M | 63642543220 | ₩60,427 | |||||||||
N | 63642543422 | ₩171,062 | |||||||||
O | 08834164949 | ₩35,175 | RFQ | ||||||||
P | 66261047581 | ₩70,997 | RFQ | ||||||||
K | 63642543200 | ₩45,955 | RFQ | ||||||||
Q | 66623341085 | ₩51,135 | |||||||||
Q | 66623341083 | ₩41,947 | |||||||||
K | 66623341082 | ₩39,655 | |||||||||
R | 63642543210 | ₩51,205 | |||||||||
S | 63642543240 | ₩174,912 | |||||||||
T | 63642504873 | ₩77,752 | RFQ |
퀵 체인지 디스크, 코팅 연마제
Norton Abrasives 소형 디스크는 스톡 제거, 디버링 및 용접 벤딩 작업에서 휴대용 공압 드릴 및 그라인더의 퀵 체인지 맨드릴과 함께 사용됩니다. 산화알루미늄 또는 지르코니아 알루미나 소재를 사용하여 최대 굽힘, 높은 충격 강도 및 우수한 초기 절단률을 제공하며 강력한 X 및 Y 중량, 면 받침 구조로 수명 연장 및 모서리 마모 최소화가 특징입니다. 이 디스크는 예리한 마무리를 위한 매우 거친, 중간 및 거친 등급을 제공하며 갈색, 녹색 및 파란색으로 제공됩니다.
Norton Abrasives 소형 디스크는 스톡 제거, 디버링 및 용접 벤딩 작업에서 휴대용 공압 드릴 및 그라인더의 퀵 체인지 맨드릴과 함께 사용됩니다. 산화알루미늄 또는 지르코니아 알루미나 소재를 사용하여 최대 굽힘, 높은 충격 강도 및 우수한 초기 절단률을 제공하며 강력한 X 및 Y 중량, 면 받침 구조로 수명 연장 및 모서리 마모 최소화가 특징입니다. 이 디스크는 예리한 마무리를 위한 매우 거친, 중간 및 거친 등급을 제공하며 갈색, 녹색 및 파란색으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 연마 재 | 색상 | 디스크 직경 | 학년 | 모래 | 항목 | 최대 RPM | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261138115 | ₩172,410 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138075 | ₩144,952 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138200 | ₩224,612 | 50 | RFQ | |||||||
B | 66261138170 | ₩298,165 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138130 | ₩172,410 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138155 | ₩259,822 | 100 | RFQ | |||||||
C | 66261138140 | ₩240,677 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138080 | ₩144,952 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138172 | ₩167,037 | 50 | RFQ | |||||||
C | 66261138185 | ₩180,845 | 50 | RFQ | |||||||
C | 66261138150 | ₩252,140 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138085 | ₩144,952 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138110 | ₩172,410 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138095 | ₩172,655 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138139 | ₩249,637 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138180 | ₩156,975 | 50 | RFQ | |||||||
A | 66261138090 | ₩144,952 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138099 | ₩172,410 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138105 | ₩172,410 | 100 | RFQ | |||||||
D | 63642503663 | ₩61,005 | 1 | ||||||||
E | 66261138160 | ₩267,662 | 100 | RFQ | |||||||
A | 66261138173 | ₩167,037 | 50 | RFQ | |||||||
A | 66261138138 | ₩246,592 | 100 | RFQ | |||||||
F | 66261138205 | ₩224,612 | 50 | RFQ | |||||||
A | 66261138165 | ₩273,682 | 100 | RFQ |
삼각형 See Thru 백업 패드
Norton Abrasives 삼각형 Speed-Lok 백업 패드는 연삭, 샌딩, 표면 준비 및 광택 작업용으로 설계되었습니다. 브랜드의 AVOS 섬유 디스크 및 Bear-Tex 부직포 디스크와 호환되며 화학 물질, 충격 및 물에 대한 내성을 위해 유리 섬유 강화 플라스틱 구조를 특징으로 하여 내구성을 보장합니다. 이 패드는 디스크를 지원하여 작업물에 연삭 압력을 고르게 분배하고 표준 디스크에 비해 최대 30%까지 적용된 열을 최소화하기 위해 단속 절단을 제공하는 시스루 디자인을 특징으로 합니다. 구성된 스쿠프 구멍을 통해 공기 흐름이 작동 영역에서 칩을 끌어내어 수명을 연장하고 가우징 없이 디스크를 최대한 활용하기 위해 5~15도 각도로 사용할 수 있습니다. 직경 4.5인치 및 5인치로 제공되는 다양한 백업 패드 중에서 선택하십시오.
Norton Abrasives 삼각형 Speed-Lok 백업 패드는 연삭, 샌딩, 표면 준비 및 광택 작업용으로 설계되었습니다. 브랜드의 AVOS 섬유 디스크 및 Bear-Tex 부직포 디스크와 호환되며 화학 물질, 충격 및 물에 대한 내성을 위해 유리 섬유 강화 플라스틱 구조를 특징으로 하여 내구성을 보장합니다. 이 패드는 디스크를 지원하여 작업물에 연삭 압력을 고르게 분배하고 표준 디스크에 비해 최대 30%까지 적용된 열을 최소화하기 위해 단속 절단을 제공하는 시스루 디자인을 특징으로 합니다. 구성된 스쿠프 구멍을 통해 공기 흐름이 작동 영역에서 칩을 끌어내어 수명을 연장하고 가우징 없이 디스크를 최대한 활용하기 위해 5~15도 각도로 사용할 수 있습니다. 직경 4.5인치 및 5인치로 제공되는 다양한 백업 패드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 63642502985 | ₩36,470 | ||
B | 63642502517 | ₩56,665 |
중간 밀도 후크 및 루프 디스크 백킹 패드
Norton Abrasives 연삭, 샌딩, 표면 처리 및 광택 작업을 위한 중간 밀도 백킹 패드. 내구성과 유연성을 향상시키기 위해 우레탄 폼 구조가 특징이며 날카로운 모서리를 제거하기 위해 모따기 패드 모서리가 있습니다. 이 노란색 패드에는 거칠고 중간 입자의 디스크 샌딩을 위해 길고 가늘어지는 유연한 모서리가 장착되어 있습니다. 또한 진공 샌딩을 지원하는 표준 구멍 패턴(일부 모델)과 내충격성을 위한 후크 앤 루프 표면 디자인이 있습니다. 패드는 디스크를 지지하여 표면에 압력을 고르게 분배하고 나사산 생크가 있는 유리 섬유 백킹 플레이트는 추가 강도를 제공하고 내열성을 최소화합니다.
Norton Abrasives 연삭, 샌딩, 표면 처리 및 광택 작업을 위한 중간 밀도 백킹 패드. 내구성과 유연성을 향상시키기 위해 우레탄 폼 구조가 특징이며 날카로운 모서리를 제거하기 위해 모따기 패드 모서리가 있습니다. 이 노란색 패드에는 거칠고 중간 입자의 디스크 샌딩을 위해 길고 가늘어지는 유연한 모서리가 장착되어 있습니다. 또한 진공 샌딩을 지원하는 표준 구멍 패턴(일부 모델)과 내충격성을 위한 후크 앤 루프 표면 디자인이 있습니다. 패드는 디스크를 지지하여 표면에 압력을 고르게 분배하고 나사산 생크가 있는 유리 섬유 백킹 플레이트는 추가 강도를 제공하고 내열성을 최소화합니다.
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 지름 | 페이스 마운팅 유형 | 항목 | RPM | 두께 | 진공 홀 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63642506145 | ₩113,872 | RFQ | |||||||
B | 63642506138 | ₩116,497 | RFQ | |||||||
C | 63642506146 | ₩122,045 | RFQ | |||||||
D | 63642506142 | ₩82,162 | RFQ | |||||||
E | 63642506141 | ₩84,140 | RFQ | |||||||
F | 63642506135 | ₩63,472 | ||||||||
G | 63642506136 | ₩56,700 | ||||||||
H | 63642506160 | ₩160,037 |
중간 밀도 백업 패드
Norton Abrasives 중간 밀도 디스크 백업 패드는 연마 및 샌딩 작업에서 미니, 앵글 또는 다이 그라인더와 같은 액세서리를 지원하고 고정합니다. 발포체 또는 고무 구조로 되어 있어 습기에 강하고 미끄러운 표면에서 뛰어난 안정성을 제공합니다. 후크 앤 루프 또는 TR 롤 온/오프 페이스 장착 스타일 패스너가 있어 디스크를 단단히 고정할 수 있습니다. 일부 모델에는 톱날이 움직이지 않도록 나사형 아버 홀 백 마운팅이 있습니다. 이 패드는 8000, 10000 및 20000rpm의 작동 속도로 제공됩니다.
Norton Abrasives 중간 밀도 디스크 백업 패드는 연마 및 샌딩 작업에서 미니, 앵글 또는 다이 그라인더와 같은 액세서리를 지원하고 고정합니다. 발포체 또는 고무 구조로 되어 있어 습기에 강하고 미끄러운 표면에서 뛰어난 안정성을 제공합니다. 후크 앤 루프 또는 TR 롤 온/오프 페이스 장착 스타일 패스너가 있어 디스크를 단단히 고정할 수 있습니다. 일부 모델에는 톱날이 움직이지 않도록 나사형 아버 홀 백 마운팅이 있습니다. 이 패드는 8000, 10000 및 20000rpm의 작동 속도로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 지름 | 페이스 마운팅 유형 | RPM | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261059354 | ₩210,052 | 5 | |||||
B | 66261006948 | ₩577,605 | 5 | |||||
C | 66261059360 | ₩557,025 | 5 | |||||
D | 66261016581 | ₩45,762 | 1 |
공랭식 중밀도 백업 패드
Norton Abrasives 공냉식 중간 밀도 백업 패드는 중간 정도의 연삭 작업을 위해 설계되었습니다. 디스크 뒤에 시원한 공기를 끌어들이는 슬롯형 허브 디자인의 고무 구조가 있어 내구성과 진동 방지를 보장합니다. 이 패드는 디스크 로딩을 최소화하고 연삭 수명을 늘리기 위해 연삭 영역에서 열을 강제로 제거하기 위해 고무 표면에 구부러진 리브가 있습니다. 나사산이 있는 암형 아버 구멍 장착 부착물은 작은 크기의 구멍에 맞고 12000rpm의 최대 속도를 제공합니다. 직경 4인치 및 4.5인치의 다양한 백업 패드 중에서 선택하십시오.
Norton Abrasives 공냉식 중간 밀도 백업 패드는 중간 정도의 연삭 작업을 위해 설계되었습니다. 디스크 뒤에 시원한 공기를 끌어들이는 슬롯형 허브 디자인의 고무 구조가 있어 내구성과 진동 방지를 보장합니다. 이 패드는 디스크 로딩을 최소화하고 연삭 수명을 늘리기 위해 연삭 영역에서 열을 강제로 제거하기 위해 고무 표면에 구부러진 리브가 있습니다. 나사산이 있는 암형 아버 구멍 장착 부착물은 작은 크기의 구멍에 맞고 12000rpm의 최대 속도를 제공합니다. 직경 4인치 및 4.5인치의 다양한 백업 패드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 지름 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 63642504918 | ₩80,360 | |||
A | 63642502122 | ₩97,264 |
파이버 디스크 백킹 패드
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 63642543425 | ₩171,167 | ||
B | 63642543235 | ₩146,667 |
로우 프로파일 후크 앤 루프 디스크 백업 패드, 직경 5인치, 5/16인치-24 나사형 생크
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
63642506129 | CT4DWZ | ₩ 85,925 |
더 알아보기
- 세련
- 볼트
- 온도 제어
- 직업 사이트 조명
- 수질 및 정화
- 메트릭 삼상 모터
- 저장통 및 버킷
- 멈춤 쇠 잠금 팝 및 플런저 핀
- 테이크 업 장치
- GRAINGER 카고 스트랩
- TOUGH GUY 유리 섬유 색상 코드 핸들
- APPROVED VENDOR 황동 FNPT 로크 너트
- DAYTON 1/4" 샤프트 직경 범용 AC/DC 모터
- APEX-TOOLS 마그네틱 비트 홀더
- MUELLER INDUSTRIES 파이프 니플 2 인치 스틸
- BANJO FITTINGS 임펠러 볼트
- FERVI 유연한 내시경
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 90도 긴 스윕 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- APPLETON ELECTRIC 안정기가 없는 소형 형광 램프