NORTON ABRASIVES 삼각형 투명 백업 패드
스타일 | 모델 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 63642502985 | 4.5 " | ₩ 36,470 | |
B | 63642502517 | 5" | ₩ 56,665 |
삼각형 See Thru 백업 패드
Norton Abrasives 삼각형 Speed-Lok 백업 패드는 연삭, 샌딩, 표면 준비 및 광택 작업용으로 설계되었습니다. 브랜드의 AVOS 섬유 디스크 및 Bear-Tex 부직포 디스크와 호환되며 화학 물질, 충격 및 물에 대한 내성을 위해 유리 섬유 강화 플라스틱 구조를 특징으로 하여 내구성을 보장합니다. 이 패드는 디스크를 지원하여 작업물에 연삭 압력을 고르게 분배하고 표준 디스크에 비해 최대 30%까지 적용된 열을 최소화하기 위해 단속 절단을 제공하는 시스루 디자인을 특징으로 합니다. 구성된 스쿠프 구멍을 통해 공기 흐름이 작동 영역에서 칩을 끌어내어 수명을 연장하고 가우징 없이 디스크를 최대한 활용하기 위해 5~15도 각도로 사용할 수 있습니다. 직경 4.5인치 및 5인치로 제공되는 다양한 백업 패드 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크리퍼 및 크리퍼 좌석
- 분할 끝 공백
- 세라믹 섬유 절연
- 솔레노이드 밸브 액세서리
- 캐비닛 유닛 히터
- 돌리/달리/운반기/무버
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 가스 및 수도관 커넥터
- 가전 제품
- 농업 테스트
- PARKER 70 시리즈, 더스트 부트
- EXTECH 스트로보스코프 디지털
- PARKER 벽 브래킷
- SUPERIOR TOOL 욕조 배수 렌치
- HONEYWELL 저전압 서모 스탯
- BOSTON GEAR 하이 토크 풀리, 3MM 피치
- WINSMITH E 시리즈 감속기, 140TC 입력 플랜지
- VESTIL FSP 시리즈 휴대용 사인 베이스, 노란색
- WINSMITH SE 인클로저 시리즈, E43 크기, XDBS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR GRG 시리즈, WBMQ-L 스타일, 821 크기, Ironman 웜기어 감속기