NORTON ABRASIVES 공냉식 중밀도 백업 패드
스타일 | 모델 | 지름 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 63642504918 | 4" | 12,000 RPM | ₩ 82,215 | |
A | 63642502122 | 4.5 " | 11,000 RPM | ₩ 100,957 |
공랭식 중밀도 백업 패드
Norton Abrasives 공냉식 중간 밀도 백업 패드는 중간 정도의 연삭 작업을 위해 설계되었습니다. 디스크 뒤에 시원한 공기를 끌어들이는 슬롯형 허브 디자인의 고무 구조가 있어 내구성과 진동 방지를 보장합니다. 이 패드는 디스크 로딩을 최소화하고 연삭 수명을 늘리기 위해 연삭 영역에서 열을 강제로 제거하기 위해 고무 표면에 구부러진 리브가 있습니다. 나사산이 있는 암형 아버 구멍 장착 부착물은 작은 크기의 구멍에 맞고 12000rpm의 최대 속도를 제공합니다. 직경 4인치 및 4.5인치의 다양한 백업 패드 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 브레이크 및 클러치
- 안전 손잡이
- 디지털 온도 스위치
- 모스 테이퍼 연장 소켓
- 게이지 수리 도구
- AC 모터
- 수상안전
- 특수 팬 및 액세서리
- 재활용 장비
- 스트레이너
- DEMAG 전기 체인 호이스트, 14 피트 리프트
- VELCRO 다시 닫을 수있는 신치 스트랩
- SIMONDS 좁은 기둥 파일
- TOUGH GUY 극세사 대형
- HUMBOLDT 버킷 및 커버 혼합
- GRAINGER 확장 가능한 패스너
- PASS AND SEYMOUR 보조 접점이 있는 스테인리스 스틸 안전 스위치
- GENERAL PIPE CLEANERS 사이드 커터 블레이드
- VERMONT GAGE Chr ZZ Go/NoGo 가역 어셈블리,
- EATON E34 시리즈 전위차계