그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 에지 디스크 백업 패드 |
후면 장착 크기 | 5/16 "-24 EXT |
후면 장착 유형 | 스레드 샤프트 |
본체 재질 | 폼 |
밀도 | 중급 |
지름 | 5" |
페이스 마운팅 유형 | 후크 앤 루프 |
RPM | 15,000 RPM |
두께 | 1 / 2 " |
UPC | 636425061366 |
진공 홀 디자인 | 5 홀 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 지름 | 페이스 마운팅 유형 | 항목 | RPM | 두께 | 진공 홀 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63642506135 | 폼 | 5" | 후크 앤 루프 | 테이퍼 에지 디스크 백업 패드 | 15,000 RPM | 1 / 2 " | 구멍 없음 | ₩ 63,472 | ||
63642506160 | 플라스틱 | 6" | 후크 앤 루프 | 백업 패드 | 12,000 RPM | 1.5 " | 다중 구멍 | ₩ 160,037 | ||
63642506138 | - | - | - | 디스크 백업 패드 | - | - | - | ₩ 116,497 | RFQ
| |
63642506146 | - | - | - | 디스크 백업 패드 | - | - | - | ₩ 122,045 | RFQ
| |
63642506142 | - | - | - | 디스크 백업 패드 | - | - | - | ₩ 82,162 | RFQ
| |
63642506141 | - | - | - | 디스크 백업 패드 | - | - | - | ₩ 84,140 | RFQ
| |
63642506145 | - | - | - | 디스크 백업 패드 | - | - | - | ₩ 113,872 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.