NORTON ABRASIVES 아버 및 맨드릴 마운트 샌딩 디스크 무거운 스톡 제거에서 표면 혼합 작업에 이르기까지 다양한 응용 분야를 위해 아버 또는 맨드릴을 사용하여 앵글 그라인더 또는 샌딩 기계에 장착 할 수 있습니다. 산화 알루미늄, 세라믹, 탄화 규소 및 지르코니아 알루미나 연마재로 제공
무거운 스톡 제거에서 표면 혼합 작업에 이르기까지 다양한 응용 분야를 위해 아버 또는 맨드릴을 사용하여 앵글 그라인더 또는 샌딩 기계에 장착 할 수 있습니다. 산화 알루미늄, 세라믹, 탄화 규소 및 지르코니아 알루미나 연마재로 제공
구멍이 없는 부직포 고강도 연마 디스크
구멍이 없는 Norton Abrasives 부직포 고강도 연마 디스크는 철 합금, 목재 및 고장력 금속에서 일관성 있는 표면 블렌딩에 사용되므로 날카로운 모서리 및 거친 부분의 찢어짐에 대한 높은 저항성을 제공합니다. 이 제품은 일관된 성능을 위한 산화알루미늄 입자 구조와 가벼운 새틴 마감 처리를 위한 강력하고 번짐 방지 수지 결합제가 특징입니다. 이 디스크는 함께 결합하여 휠로 사용할 수 있으며 작업물의 치수를 변경하지 않고 날카로운 모서리 및 버, 복잡한 모양 및 윤곽에 사용할 때 내구성을 위해 견고하고 유연한 웹이 장착되어 있습니다. 3000 및 4000rpm의 속도로 제공되는 다양한 디스크 중에서 선택하십시오.
구멍이 없는 Norton Abrasives 부직포 고강도 연마 디스크는 철 합금, 목재 및 고장력 금속에서 일관성 있는 표면 블렌딩에 사용되므로 날카로운 모서리 및 거친 부분의 찢어짐에 대한 높은 저항성을 제공합니다. 이 제품은 일관된 성능을 위한 산화알루미늄 입자 구조와 가벼운 새틴 마감 처리를 위한 강력하고 번짐 방지 수지 결합제가 특징입니다. 이 디스크는 함께 결합하여 휠로 사용할 수 있으며 작업물의 치수를 변경하지 않고 날카로운 모서리 및 버, 복잡한 모양 및 윤곽에 사용할 때 내구성을 위해 견고하고 유연한 웹이 장착되어 있습니다. 3000 및 4000rpm의 속도로 제공되는 다양한 디스크 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 디스크 직경 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66261005073 | ₩17,780 | |||
A | 66261005491 | ₩28,070 |
중간 등급 아버 마운트 샌딩 디스크
스타일 | 모델 | 항목 | 모래 | 연마 재 | 연마 유형 | 최대 RPM | 장착 구멍 크기 | 진공 홀 디자인 | 백업 재료 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261170283 | ₩25,375 | 1 | RFQ | ||||||||
B | 66623357284 | ₩4,200 | 1 | RFQ | ||||||||
C | 66623333616 | ₩366,415 | 25 | |||||||||
D | 66623395011 | ₩22,925 | 25 | |||||||||
E | 66261170284 | ₩45,290 | 1 | RFQ | ||||||||
F | 69957370194 | ₩8,732 | 1 | RFQ | ||||||||
G | 66261126559 | ₩7,630 | 1 | RFQ | ||||||||
H | 66261138796 | ₩207,287 | 25 | RFQ | ||||||||
I | 05539510699 | ₩8,225 | 1 | RFQ | ||||||||
J | 69957370210 | ₩9,642 | 1 | RFQ | ||||||||
K | 66261008051 | ₩54,669 | 1 | RFQ | ||||||||
L | 69957398002 | ₩237,860 | 25 | RFQ | ||||||||
M | 69957370199 | ₩8,330 | 1 | RFQ | ||||||||
N | 69957398014 | ₩272,492 | 25 | |||||||||
O | 66261138454 | ₩149,275 | 25 | |||||||||
P | 69957398000 | ₩293,230 | 25 | RFQ | ||||||||
Q | 66623357288 | ₩85,295 | 25 | |||||||||
D | 66623395022 | ₩2,765 | 10 | |||||||||
R | 69957370193 | ₩8,960 | 1 | RFQ | ||||||||
S | 69957398012 | ₩308,787 | 25 | RFQ | ||||||||
T | 66261170280 | ₩47,180 | 1 | RFQ | ||||||||
U | 66261199054 | ₩12,757 | 1 | RFQ | ||||||||
G | 66261137455 | ₩8,435 | 1 | RFQ | ||||||||
V | 66261138452 | ₩118,702 | 25 | RFQ | ||||||||
W | 77696008407 | ₩220,307 | 25 |
장점 고강도 AO 미세 그릿 부직포 아버 홀 디스크
Norton Abrasives AO 미세 그릿 부직포 아버 홀 디스크는 인장력이 높은 금속에서 일관성 있는 표면 블렌딩에 사용되며 날카로운 모서리 및 버에서 찢어짐을 방지합니다. 이 제품은 일관된 성능을 위한 산화알루미늄 입자 구조와 가벼운 새틴 마감 처리를 위한 번짐 없는 결합이 특징입니다. 이 디스크는 날카로운 모서리와 버에 사용할 때 내구성을 위한 유연한 웹을 가지고 있으며 공작물의 치수를 변경하지 않고도 복잡한 모양과 윤곽을 준수합니다. 구성된 구멍은 받침대 그라인더 또는 벤치에 부착되어 연질 합금 또는 금속에 사용되며 최종 표면 블렌딩을 위한 매우 미세한 그릿을 제공합니다. 3000 및 4000rpm의 속도로 제공되는 다양한 디스크 중에서 선택하십시오.
Norton Abrasives AO 미세 그릿 부직포 아버 홀 디스크는 인장력이 높은 금속에서 일관성 있는 표면 블렌딩에 사용되며 날카로운 모서리 및 버에서 찢어짐을 방지합니다. 이 제품은 일관된 성능을 위한 산화알루미늄 입자 구조와 가벼운 새틴 마감 처리를 위한 번짐 없는 결합이 특징입니다. 이 디스크는 날카로운 모서리와 버에 사용할 때 내구성을 위한 유연한 웹을 가지고 있으며 공작물의 치수를 변경하지 않고도 복잡한 모양과 윤곽을 준수합니다. 구성된 구멍은 받침대 그라인더 또는 벤치에 부착되어 연질 합금 또는 금속에 사용되며 최종 표면 블렌딩을 위한 매우 미세한 그릿을 제공합니다. 3000 및 4000rpm의 속도로 제공되는 다양한 디스크 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 디스크 직경 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66261004980 | ₩8,837 | |||
A | 66261004506 | ₩14,017 |
거친 입자 섬유 디스크, 지르코니아 알루미나, 파란색
Norton Abrasives 지르코니아 알루미나 거친 입자 섬유 디스크는 무거운 연삭 및 표면 블렌딩 작업용으로 설계되었습니다. 연장된 수명을 위해 휴대용 앵글 그라인더의 백업 패드와 함께 사용되며 특허 받은 지르코니아 알루미나와 세라믹 알루미나 연마재가 독특하게 혼합되어 저탄소 또는 스테인리스강에서 신속하고 적극적인 절단이 가능합니다. 이 디스크는 연마하기 어려운 재료에 대한 열 및 부하를 줄이기 위해 고급 자체 윤활 곡물 처리가 되어 있습니다. 그들은 최소한의 힘으로 빠른 절단 및 긴 수명을 제공합니다. 입자 접착력이 있는 레진 본드 기술은 디스크 사용을 확장하고 최대 11000rpm의 작동 속도로 사용할 수 있습니다.
Norton Abrasives 지르코니아 알루미나 거친 입자 섬유 디스크는 무거운 연삭 및 표면 블렌딩 작업용으로 설계되었습니다. 연장된 수명을 위해 휴대용 앵글 그라인더의 백업 패드와 함께 사용되며 특허 받은 지르코니아 알루미나와 세라믹 알루미나 연마재가 독특하게 혼합되어 저탄소 또는 스테인리스강에서 신속하고 적극적인 절단이 가능합니다. 이 디스크는 연마하기 어려운 재료에 대한 열 및 부하를 줄이기 위해 고급 자체 윤활 곡물 처리가 되어 있습니다. 그들은 최소한의 힘으로 빠른 절단 및 긴 수명을 제공합니다. 입자 접착력이 있는 레진 본드 기술은 디스크 사용을 확장하고 최대 11000rpm의 작동 속도로 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 디스크 직경 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623377283 | ₩94,605 | 10 | |||||
A | 66623377290 | ₩7,647 | 10 |
더 알아보기
- 캐비닛
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 릴레이
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 나사봉 및 스터드
- 정착 테스터 액세서리
- 전동 댐퍼 액세서리
- 왁스 및 클리너
- 건조제 건조기
- 공압 제어 밸브
- LITHONIA LIGHTING LED Photocontrol 버튼
- STARRETT 화강암 마스터 스퀘어, 핑크, XNUMX면, 평평한 모서리
- JOHN STERLING 옷장 폴
- BUSSMANN AFS 계열 특수 퓨즈
- PASS AND SEYMOUR Flexcord 시리즈 스트레인 릴리프 액체 타이트 코드 그립
- 80/20 센터 탭 베이스 플레이트, 3홀
- ROADPRO 필터 시스템
- MORSE DRUM 충전기
- ALLEGRO SAFETY 조밀한 양철통 & 덕팅, 8 인치를 가진 축 DC 플라스틱 송풍기
- MARKS USA 종료 장치