LITHONIA 조명 LED 광제어 버튼
필터
연락처 양식: SPDT , 깊이: 2-9 / 16 " , 인클로저 유형: 비에 젖지 않는 , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령 , 하우징 재질: 폴리 카보네이트 , 길이: 3.25 " , 최대. 와트수: 1000 , 장착: 턴락 , NEMA 등급: 평가되지 않음 , 온도. 범위: -40도 ~ 158도 F , 너비: 3.25 "
스타일 | 모델 | 색상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DLL127 1.5 유 | 초록색 | 120에서 277 VAC로 | ₩ 123,357 | |
B | DLL480 1.5 컬주 | 노란색 | 480 VAC | ₩ 141,872 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 화합물 패치 및 수리
- 위험한 장소 조명 액세서리
- 액체 저장 탱크
- 조합 안전 캐비닛
- 빔 형태
- 실험실 장비
- 잠금 시스템
- 교체용부품
- 핸드 트럭
- 임학
- MILWAUKEE Matrix II 휴대용 밴드 톱날
- FPE NN 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- BRADY 3410 시리즈, 레터 라벨
- OIL SAFE 시력 안경
- VULCAN HART 압력 스위치
- EDWARDS SIGNALING 깜박이는 비콘
- SPEARS VALVES PVC 풀 버터플라이 밸브, 기어 작동식, EPDM 시트
- MARATHON MOTORS 범용 모터, 단상, 완전 밀폐형, 강성 베이스
- EATON PowerXL DG1 시리즈 버스 커패시터 보드
- WEG 전기 모터, 75Hp